O produto foi adicionado com sucesso.
        SENTRON
Disjuntores modulares 5SY
Siemens - Plugue IE FC RJ45 180, con. encaixe RJ45 c/ peça conexão FC, 180 graus, 1 unid.
Ref. fabricante 6GK19011BB102AA0
                        Ref. Sonepar 218546
                                EAN 4019169403931
                                
                        
                    Especificações essenciais
- Acabamento da conexão elétrica: -
- Altura: 16
- Categoria de sobretensão: -
- Classe de inflamabilidade do material de selagem de acordo com UL 94: -
- Com condutor de proteção: -
- Com selo: -
- Corrente nominal: -
- Força de impacto: -
- Fornecimento de entrada de cabos: -
- Grau de poluição: -
- Grau de proteção (IP), montado: -
- Largura: 13.7
- Material da superfície de contato: -
- Material de contato: -
- Material do corpo: -
- Material do corpo isolante: -
- Método de montagem: -
- Número de entradas de condutores: -
- Número de linhas de contato da ficha: -
- Número de pólos: -
- Profundidade: 55
- Revestimento da estrutura: -
- Seção da ligação de cabo flexível: -
- Seção da ligação de cabo rígido: -
- Seção de condutor de fio fino de ligação sem ponteira: -
- Seção do condutor de fio fino de ligação com ponteira: -
- Temperatura ambiente: -40
- Temperatura de operação: -40
- Tensão nominal: -
- Tipo de bloqueio: -
- Tipo de contacto: -
- Versão EMC: -
Condicionantes
- 
                                        Min. 1 unidade 
Informação de Sustentabilidade
Produtos que também podem responder às suas necessidades
- 
                                Ref. fabricante 6ES72211BH320XB0Ref. Sonepar 001046
- 
                                Ref. fabricante 6ES73325HF000AB0Ref. Sonepar 100045
- 
                                Ref. fabricante 6GK74431EX300XE0Ref. Sonepar 100046
- 
                                Ref. fabricante 6ES73071EA010AA0Ref. Sonepar 100047
- 
                                Ref. fabricante 6XV18300EH10Ref. Sonepar 100170
- 
                                Ref. fabricante 6EP13321SH71Ref. Sonepar 107947
- 
                                Ref. fabricante 6ES73071BA010AA0Ref. Sonepar 117876