O produto foi adicionado com sucesso.
SENTRON
Disjuntores modulares 5SY
Siemens - PCS 7 CPU 410-5H UNIDADE CENTRAL
Ref. fabricante 6ES74105HX080AB0
Ref. Sonepar 259805
EAN 4019169312509
Especificações essenciais
- Acessório do sistema: Sim
- Adequado para funções de segurança: Sim
- Altura: 290
- Categoria de acordo com EN 954-1: -
- Categoria de segurança contra explosão de gás: Proteção contra explosão ATEX gas, cat.3G
- Categoria de segurança contra explosão para poeira: Nenhum
- Com display: -
- Com interface óptica: Não
- Construção frontal possível: Sim
- Equipamento associado (Ex ia): Não
- Equipamento associado (Ex ib): Não
- Largura: 50
- Mestre de Link IO: Não
- Modelo: -
- Montagem na parede/montagem direta: -
- Nível de desempenho de acordo com EN ISO 13849-1: -
- Número de entradas analógicas: -
- Número de entradas digitais: -
- Número de interfaces HW outras: 2
- Número de interfaces HW paralelas: 0
- Número de interfaces HW RS-232: 0
- Número de interfaces HW RS-422: -
- Número de interfaces HW RS-485: 1
- Número de interfaces HW sem fio: 0
- Número de interfaces HW USB: 0
- Número de interfaces industriais HW Ethernet industrial: -
- Número de interfaces PROFINET: 2
- Número de saídas analógicas: -
- Número de saídas de relé: -
- Número de saídas digitais: -
- Número máximo temporizadores: -
- Possível extensão de memória do programa: -
- Possível montagem em calha: Não
- Possível montagem em rack: Sim
- Protocolo de suporte à segurança da interface AS no trabalho: Não
- Protocolo de suporte para ASI: Sim
- Protocolo de suporte para CAN: Não
- Protocolo de suporte para Data-Highway: Não
- Protocolo de suporte para DeviceNet: Não
- Protocolo de suporte para DeviceNet Safety: Não
- Protocolo de suporte para EtherNet/IP: Não
- Protocolo de suporte para INTERBUS: Não
- Protocolo de suporte para INTERBUS-Safety: Não
- Protocolo de suporte para KNX: Não
- Protocolo de suporte para LON: Não
- Protocolo de suporte para MODBUS: Sim
- Protocolo de suporte para o Foundation Fieldbus: Não
- Protocolo de suporte para outros sistemas de barramento: -
- Protocolo de suporte para PROFIBUS: Sim
- Protocolo de suporte para PROFINET CBA: Não
- Protocolo de suporte para PROFINET IO: Sim
- Protocolo de suporte para PROFIsafe: Sim
- Protocolo de suporte para SafetyBUS p: Não
- Protocolo de suporte para SERCOS: Não
- Protocolo de suporte para SUCONET: Não
- Protocolo de suporte para TCP/IP: Sim
- Rádio padrão Bluetooth: Não
- Rádio padrão GPRS: Não
- Rádio padrão GSM: Não
- Rádio padrão WLAN 802.11: Não
- Redundância: Sim
- SIL de acordo com IEC 61508: -
- Tamanho da memória: 32000
- Tempo de processamento (1K, operação binária): 0.0075
- Tensão de alimentação CA 50 Hz: -
- Tensão de alimentação CA 60 Hz: -
- Tensão de alimentação DC: -
- Tipo de memória: -
- Tipo de tensão de alimentação: -
- UMTS padrão de rádio: Não
Condicionantes
-
Min. 1 unidade
Informação de Sustentabilidade
Produtos que também podem responder às suas necessidades
-
Ref. fabricante 6ES72211BH320XB0Ref. Sonepar 001046
-
Ref. fabricante 6ES73325HF000AB0Ref. Sonepar 100045
-
Ref. fabricante 6GK74431EX300XE0Ref. Sonepar 100046
-
Ref. fabricante 6ES73071EA010AA0Ref. Sonepar 100047
-
Ref. fabricante 6XV18300EH10Ref. Sonepar 100170
-
Ref. fabricante 6EP13321SH71Ref. Sonepar 107947
-
Ref. fabricante 6ES73071BA010AA0Ref. Sonepar 117876