O produto foi adicionado com sucesso.

O seu Parceiro IAD para a Sustentabilidade e Eficiência

Produtos industriais
Automação
Schneider Electric - Motion servo drive - Lexium 32 - tensão de alimentação trifásica 208/480V - 0.9 kW

Schneider Electric - Motion servo drive - Lexium 32 - tensão de alimentação trifásica 208/480V - 0.9 kW

Ref. fabricante LXM32AD12N4
Ref. Sonepar 244474
EAN 3606480076787

Especificações essenciais

  • Altura: 270
  • Aplicação em área industrial permitida: Sim
  • Aplicação na área doméstica e comercial permitida: Não
  • Com conexão ao PC: Não
  • Com interface óptica: Não
  • Com unidade de controlo: Não
  • Consumo de energia: -
  • Corrente nominal de saída I2N: 3
  • Frequência da rede: 50/60 Hz
  • Frequência de saída max.: 8
  • Grau de proteção (IP): Outro
  • Grau de proteção (NEMA): -
  • Largura: 48
  • Máx. saída com carga linear à tensão de saída nominal: 0.9
  • Máx. saída com carga quadrática na tensão de saída nominal: 0.9
  • Máx. voltagem de saída: 480
  • Número de entradas analógicas: 3
  • Número de entradas digitais: 6
  • Número de fases de entrada: 3
  • Número de fases de lançamento: 3
  • Número de interfaces HW de série TTY: 0
  • Número de interfaces HW outras: 0
  • Número de interfaces HW paralelas: 0
  • Número de interfaces HW RS-232: 0
  • Número de interfaces HW RS-422: 0
  • Número de interfaces HW RS-485: 0
  • Número de interfaces HW USB: 0
  • Número de interfaces industriais HW Ethernet industrial: 0
  • Número de interfaces PROFINET: 0
  • Número de saídas analógicas: 1
  • Número de saídas digitais: 2
  • Possível operação em 4 quadrantes: Não
  • Profundidade: 237
  • Protocolo de suporte à segurança da interface AS no trabalho: Não
  • Protocolo de suporte para ASI: Não
  • Protocolo de suporte para BACnet: Não
  • Protocolo de suporte para CAN: Não
  • Protocolo de suporte para Data-Highway: Não
  • Protocolo de suporte para DeviceNet: Não
  • Protocolo de suporte para DeviceNet Safety: Não
  • Protocolo de suporte para EtherNet/IP: Não
  • Protocolo de suporte para INTERBUS: Não
  • Protocolo de suporte para INTERBUS-Safety: Não
  • Protocolo de suporte para KNX: Não
  • Protocolo de suporte para LON: Não
  • Protocolo de suporte para MODBUS: Não
  • Protocolo de suporte para o Foundation Fieldbus: Não
  • Protocolo de suporte para outros sistemas de barramento: Não
  • Protocolo de suporte para PROFIBUS: Não
  • Protocolo de suporte para PROFINET CBA: Não
  • Protocolo de suporte para PROFINET IO: Não
  • Protocolo de suporte para PROFIsafe: Não
  • Protocolo de suporte para SafetyBUS p: Não
  • Protocolo de suporte para SERCOS: Não
  • Protocolo de suporte para SUCONET: Não
  • Protocolo de suporte para TCP/IP: Não
  • Resistência à ruptura integrada: Não
  • Tensão de rede: 208
  • Tipo de conversor: Outro
  • Tolerância de frequência relativa da rede simétrica: 5
  • Tolerância de tensão relativa da rede simétrica: 10

Condicionantes

  • Min. 1 unidade

Informação de Sustentabilidade

Pegada de Carbono: eq. a 1610,1Kg CO2
Fazer login ou registar
Efetue o login para ver os seus preços e disponibilidade de stock