O produto foi adicionado com sucesso.
O seu Parceiro IAD para a Sustentabilidade e Eficiência
Schneider Electric - Motion servo drive - Lexium 32 - tensão de alimentação monofásica 115/230V - 0.5/1kW
Ref. fabricante LXM32AD18M2
Ref. Sonepar 224178
EAN 3606480076756
Especificações essenciais
- Altura: 270
- Aplicação em área industrial permitida: Sim
- Aplicação na área doméstica e comercial permitida: Não
- Com conexão ao PC: Não
- Com interface óptica: Não
- Com unidade de controlo: Não
- Consumo de energia: -
- Corrente nominal de saída I2N: 6
- Frequência da rede: 50/60 Hz
- Frequência de saída max.: 8
- Grau de proteção (IP): Outro
- Grau de proteção (NEMA): -
- Largura: 48
- Máx. saída com carga linear à tensão de saída nominal: 1
- Máx. saída com carga quadrática na tensão de saída nominal: 1
- Máx. voltagem de saída: 230
- Número de entradas analógicas: 3
- Número de entradas digitais: 6
- Número de fases de entrada: 1
- Número de fases de lançamento: 1
- Número de interfaces HW de série TTY: 0
- Número de interfaces HW outras: 0
- Número de interfaces HW paralelas: 0
- Número de interfaces HW RS-232: 0
- Número de interfaces HW RS-422: 0
- Número de interfaces HW RS-485: 0
- Número de interfaces HW USB: 0
- Número de interfaces industriais HW Ethernet industrial: 0
- Número de interfaces PROFINET: 0
- Número de saídas analógicas: 1
- Número de saídas digitais: 2
- Possível operação em 4 quadrantes: Não
- Profundidade: 237
- Protocolo de suporte à segurança da interface AS no trabalho: Não
- Protocolo de suporte para ASI: Não
- Protocolo de suporte para BACnet: Não
- Protocolo de suporte para CAN: Não
- Protocolo de suporte para Data-Highway: Não
- Protocolo de suporte para DeviceNet: Não
- Protocolo de suporte para DeviceNet Safety: Não
- Protocolo de suporte para EtherNet/IP: Não
- Protocolo de suporte para INTERBUS: Não
- Protocolo de suporte para INTERBUS-Safety: Não
- Protocolo de suporte para KNX: Não
- Protocolo de suporte para LON: Não
- Protocolo de suporte para MODBUS: Não
- Protocolo de suporte para o Foundation Fieldbus: Não
- Protocolo de suporte para outros sistemas de barramento: Não
- Protocolo de suporte para PROFIBUS: Não
- Protocolo de suporte para PROFINET CBA: Não
- Protocolo de suporte para PROFINET IO: Não
- Protocolo de suporte para PROFIsafe: Não
- Protocolo de suporte para SafetyBUS p: Não
- Protocolo de suporte para SERCOS: Não
- Protocolo de suporte para SUCONET: Não
- Protocolo de suporte para TCP/IP: Não
- Resistência à ruptura integrada: Não
- Tensão de rede: 115
- Tipo de conversor: Outro
- Tolerância de frequência relativa da rede simétrica: 5
- Tolerância de tensão relativa da rede simétrica: 10
Condicionantes
-
Min. 1 unidade
Informação de Sustentabilidade
Pegada de Carbono: eq. a 1481,28Kg CO2
Produtos que também podem responder às suas necessidades
-
Ref. fabricante VW3M8102R150Ref. Sonepar 005381
-
Ref. fabricante METSECT5MC040Ref. Sonepar 100003
-
Ref. fabricante METSECT5CC005Ref. Sonepar 113715
-
Ref. fabricante METSECT5CC008Ref. Sonepar 115346
-
Ref. fabricante METSECT5CC013Ref. Sonepar 115379
-
Ref. fabricante PAS600Ref. Sonepar 142844
-
Ref. fabricante VW3A3725Ref. Sonepar 008838