O produto foi adicionado com sucesso.
O seu Parceiro IAD para a Sustentabilidade e Eficiência
Schneider Electric - Módulo TM3 para Arranque motor tesys interface 4XRJ45
Ref. fabricante TM3XTYS4
Ref. Sonepar 210962
EAN 3606480611636
Especificações essenciais
- Adequado para CNC: Não
- Adequado para contar: Não
- Adequado para controlador de came: Não
- Adequado para controlador de caminho: Não
- Adequado para controlo de pressão: Não
- Adequado para controlo de soldagem: Não
- Adequado para controlo de temperatura: Não
- Adequado para controlo de vários eixos: Não
- Adequado para detecção de valor absoluto: Não
- Adequado para detecção de valores incrementais: Não
- Adequado para funções de segurança: Não
- Adequado para medição de fluxo: Não
- Adequado para NC: Não
- Adequado para ponderação: Não
- Adequado para posicionamento de vários eixos: Não
- Adequado para serra oscilante: Não
- Adequado para SSI: Não
- Altura: 90
- Categoria de segurança contra explosão de gás: Nenhum
- Categoria de segurança contra explosão para poeira: Nenhum
- Entrada analógica do sensor de temperatura: Não
- Entrada para conexão com termistor: Não
- Entrada para deteção de falta à terra: Não
- Equipamento associado (Ex ia): Não
- Equipamento associado (Ex ib): Não
- Função de comutação: Mono estável
- Função de posicionamento eletrónico disponível: Não
- Grau de proteção (IP): IP20
- Grau de proteção (NEMA): -
- Largura: 30
- Modelo: Módulo digital
- Nível de desempenho de acordo com EN ISO 13849-1: Nenhum
- Número de entradas analógicas: 0
- Número de entradas binárias: 12
- Número de entradas digitais: 0
- Número de funções: -
- Número de saídas analógicas: 0
- Número de saídas eletrónicas: 8
- Número de saídas, com contato: 0
- Possível controlador de eixo único: Não
- Possível controlador de fluxo: Não
- Possível posicionamento de eixo único: Não
- Profundidade: 85
- Redundância: Não
- SIL de acordo com IEC 61508: Nenhum
- Tensão de alimentação de corrente nominal DC: 24
- Tensão de alimentação de corrente nominal de 50 Hz AC: -
- Tensão de alimentação de corrente nominal de 60 Hz CA: -
- Tipo de conexão elétrica para circuito de corrente auxiliar e de controlo: Outro
- Tipo de tensão para atuação: DC
Condicionantes
-
Min. 1 unidade
Produtos que também podem responder às suas necessidades
-
Ref. fabricante VW3M8102R150Ref. Sonepar 005381
-
Ref. fabricante METSECT5MC040Ref. Sonepar 100003
-
Ref. fabricante METSECT5CC005Ref. Sonepar 113715
-
Ref. fabricante METSECT5CC008Ref. Sonepar 115346
-
Ref. fabricante METSECT5CC013Ref. Sonepar 115379
-
Ref. fabricante HMISTU655Ref. Sonepar 200161
-
Ref. fabricante VW3A3725Ref. Sonepar 008838