O produto foi adicionado com sucesso.
O seu Parceiro IAD para a Sustentabilidade e Eficiência
Schneider Electric - Módulo TM3 - 8 saídas transistor PNP
Ref. fabricante TM3DQ8T
Ref. Sonepar 201459
EAN 3606480611469
Especificações essenciais
- Acabamento da conexão elétrica: Terminal de parafuso
- Adequado para funções de segurança: Não
- Altura: 90
- Categoria de acordo com EN 954-1: 1
- Categoria de segurança contra explosão de gás: Nenhum
- Categoria de segurança contra explosão para poeira: Nenhum
- Consumo de energia: 1.1
- Corrente de entrada ao sinal 1: -
- Corrente de saída: 0.5
- Entradas digitais configuráveis: Não
- Equipamento associado (Ex ia): Não
- Equipamento associado (Ex ib): Não
- Largura: 27.4
- Nível de desempenho de acordo com EN ISO 13849-1: Nenhum
- Número de entradas digitais: 0
- Número de saídas digitais: 8
- Profundidade: 84.6
- Proteção contra curto-circuito, saídas disponíveis: Sim
- Redundância: Não
- Saídas digitais configuráveis: Não
- SIL de acordo com IEC 61508: Nenhum
- Tempo de atraso na troca de sinal: 0.45
- Tensão de alimentação CA 50 Hz: -
- Tensão de alimentação CA 60 Hz: -
- Tensão de alimentação DC: 24
- Tensão permitida na entrada: -
- Tensão permitida na saída: 19.2
- Tipo de saída digital: Transistor
- Tipo de tensão (tensão de entrada): -
- Tipo de tensão de alimentação: DC
- Tipo de tensão de saída: AC/DC
Condicionantes
-
Min. 1 unidade
Produtos que também podem responder às suas necessidades
-
Ref. fabricante VW3M8102R150Ref. Sonepar 005381
-
Ref. fabricante METSECT5MC040Ref. Sonepar 100003
-
Ref. fabricante METSECT5CC005Ref. Sonepar 113715
-
Ref. fabricante METSECT5CC008Ref. Sonepar 115346
-
Ref. fabricante METSECT5CC013Ref. Sonepar 115379
-
Ref. fabricante HMISTU655Ref. Sonepar 200161
-
Ref. fabricante VW3A3725Ref. Sonepar 008838