O produto foi adicionado com sucesso.
O seu Parceiro IAD para a Sustentabilidade e Eficiência
Schneider Electric - Módulo TM3 - 8 entradas 120V AC
Ref. fabricante TM3DI8A
Ref. Sonepar 210927
EAN 3606480611629
Especificações essenciais
- Acabamento da conexão elétrica: Terminal de parafuso
- Adequado para funções de segurança: Não
- Altura: 90
- Categoria de acordo com EN 954-1: 1
- Categoria de segurança contra explosão de gás: Nenhum
- Categoria de segurança contra explosão para poeira: Nenhum
- Consumo de energia: 1.1
- Corrente de entrada ao sinal 1: 7.5
- Corrente de saída: -
- Entradas digitais configuráveis: Não
- Equipamento associado (Ex ia): Não
- Equipamento associado (Ex ib): Não
- Largura: 27.4
- Nível de desempenho de acordo com EN ISO 13849-1: Nenhum
- Número de entradas digitais: 8
- Número de saídas digitais: 0
- Profundidade: 84.6
- Proteção contra curto-circuito, saídas disponíveis: Não
- Redundância: Não
- Saídas digitais configuráveis: Não
- SIL de acordo com IEC 61508: Nenhum
- Tempo de atraso na troca de sinal: 25
- Tensão de alimentação CA 50 Hz: -
- Tensão de alimentação CA 60 Hz: -
- Tensão de alimentação DC: 24
- Tensão permitida na entrada: 0
- Tensão permitida na saída: -
- Tipo de saída digital: Nenhum
- Tipo de tensão (tensão de entrada): AC/DC
- Tipo de tensão de alimentação: DC
- Tipo de tensão de saída: -
Condicionantes
-
Min. 1 unidade
Produtos que também podem responder às suas necessidades
-
Ref. fabricante VW3M8102R150Ref. Sonepar 005381
-
Ref. fabricante METSECT5MC040Ref. Sonepar 100003
-
Ref. fabricante METSECT5CC005Ref. Sonepar 113715
-
Ref. fabricante METSECT5CC008Ref. Sonepar 115346
-
Ref. fabricante METSECT5CC013Ref. Sonepar 115379
-
Ref. fabricante HMISTU655Ref. Sonepar 200161
-
Ref. fabricante VW3A3725Ref. Sonepar 008838