O produto foi adicionado com sucesso.
O seu Parceiro IAD para a Sustentabilidade e Eficiência
Schneider Electric - Módulo tampão - 24..28.8 v dc - 40 a - para fontes de alimentação reguladas comutadas
Ref. fabricante ABL8BUF24400
Ref. Sonepar 258923
EAN 3389119406819
Especificações essenciais
- Adequado para gestão de rede: Não
- Altura: 146
- Com interface de comunicação RS-232: Não
- Conexão de entrada: Outro
- Consumo de energia: -
- Contato livre de potencial: Não
- Distorção de tensão max. na saída (carga linear): -
- Eficiência geral: -
- Eficiência no modo económico: -
- Fator de potência de saída: -
- Frequência primária: -
- Frequência secundária: -
- Função de corte automático: Não
- Interface USB: Não
- Largura: 85
- Modular: Não
- Número de conexões de saída C13: 0
- Número de conexões de saída C19: 0
- Número de conexões de saída com contato de proteção (SCHUKO): 0
- Número de conexões de saída conexão fixa: 0
- Número de fases primárias: 1
- Número de fases secundárias: 1
- Peso: 1.2
- Potência aparente de saída: -
- Potência efetiva de saída: -
- Profundidade: 140
- SNMP: Não
- Tecnologia USV: Desligada
- Tempo de ligação a plena carga: 0.1
- Tensão de entrada: 24
- Tensão de saída: 23.5
- Tipo de construção: Modelo de pé livre
- Tipo de interface: Outro
- Tipo de tensão: DC
Condicionantes
-
Min. 1 unidade
Produtos que também podem responder às suas necessidades
-
Ref. fabricante VW3M8102R150Ref. Sonepar 005381
-
Ref. fabricante METSECT5MC040Ref. Sonepar 100003
-
Ref. fabricante METSECT5CC005Ref. Sonepar 113715
-
Ref. fabricante METSECT5CC008Ref. Sonepar 115346
-
Ref. fabricante METSECT5CC013Ref. Sonepar 115379
-
Ref. fabricante HMISTU655Ref. Sonepar 200161
-
Ref. fabricante VW3A3725Ref. Sonepar 008838