O produto foi adicionado com sucesso.
O seu Parceiro IAD para a Sustentabilidade e Eficiência
Schneider Electric - Módulo Premium Box, cartão SD de 1 Gb, Harmony GTU
Ref. fabricante HMIG3U
Ref. Sonepar 206823
EAN 3606480687204
Especificações essenciais
- Adequado para funções de segurança: -
- Adequado para sistema operacional Linux: Não
- Adequado para sistema operacional Windows 2003 Server: Não
- Adequado para sistema operacional Windows CE: Não
- Adequado para sistema operacional Windows ME: Não
- Adequado para sistema operacional Windows Vista: Não
- Altura: 131
- Altura da frente: -
- Apropriado para o sistema operacional Windows 2000: Não
- Apropriado para o sistema operacional Windows 7: Não
- Apropriado para o sistema operacional Windows 8: Não
- Apropriado para o sistema operacional Windows 9x: Não
- Apropriado para o sistema operacional Windows XP: Não
- Capacidade de memória do disco rígido: 0.000256
- Com disco óptico: Não
- Com disco rígido: Não
- Com indicação de mensagem: -
- Com interfaces software: Não
- Com outro sistema de armazenamento: Sim
- Com placa de som: Não
- Com placa gráfica: Não
- Com receitas: -
- Com saída da impressora: -
- Com sistema de mensagens (incluindo buffer e confirmação): -
- Com teclado alfanumérico: -
- Com teclado numérico: -
- Com unidade de disquete: Não
- Com visor a cores: Sim
- Componentes de software adicionais, carregáveis: -
- Construção frontal possível: Sim
- Consumo de energia: -
- Diagonal do ecrã: -
- Frequência do processador: 600
- Grau de proteção (IP): Outro
- Grau de proteção (IP), frente: IP67
- Grau de proteção (NEMA): -
- Grau de proteção (NEMA), parte frontal: -
- Largura: 188
- Largura da frente: -
- Memória principal máxima: 1024
- Memória útil do projeto/memória do utilizador: -
- Mestre de Link IO: -
- Montagem na parede/montagem direta: -
- Número de baias de mídia de armazenamento: -
- Número de botões com LED: -
- Número de botões de função programáveis: -
- Número de botões do sistema: -
- Número de cores do ecrã: -
- Número de escalas de cinza/azuis da consola: -
- Número de idiomas online: -
- Número de interfaces HW de série TTY: 0
- Número de interfaces HW outras: -
- Número de interfaces HW paralelas: -
- Número de interfaces HW RS-232: -
- Número de interfaces HW RS-422: -
- Número de interfaces HW RS-485: -
- Número de interfaces HW sem fio: -
- Número de interfaces HW USB: -
- Número de interfaces industriais HW Ethernet industrial: 0
- Número de interfaces PROFINET: -
- Número de níveis de senha: -
- Número de outros slots livres: 0
- Número de pixels, horizontal: -
- Número de pixels, vertical: -
- Número de slots AGP livres: 0
- Número de slots ISA lires: 0
- Número de slots PCI livres: 0
- Número de slots PCMCIA livres: 0
- Possível montagem em calha: -
- Possível montagem em rack: Sim
- Possível representação do valor do processo (saída) possível: -
- Possível valor padrão de entrada (entrada) possível: -
- Profundidade: 45
- Profundidade incorporada: -
- Protocolo de suporte à segurança da interface AS no trabalho: Não
- Protocolo de suporte para ASI: Não
- Protocolo de suporte para CAN: Não
- Protocolo de suporte para Data-Highway: Não
- Protocolo de suporte para DeviceNet: Não
- Protocolo de suporte para DeviceNet Safety: -
- Protocolo de suporte para EtherNet/IP: Não
- Protocolo de suporte para INTERBUS: Não
- Protocolo de suporte para INTERBUS-Safety: -
- Protocolo de suporte para KNX: Não
- Protocolo de suporte para LON: Não
- Protocolo de suporte para MODBUS: Não
- Protocolo de suporte para o Foundation Fieldbus: Não
- Protocolo de suporte para outros sistemas de barramento: -
- Protocolo de suporte para PROFIBUS: Não
- Protocolo de suporte para PROFINET CBA: Não
- Protocolo de suporte para PROFINET IO: Não
- Protocolo de suporte para PROFIsafe: Não
- Protocolo de suporte para SafetyBUS p: Não
- Protocolo de suporte para SERCOS: Não
- Protocolo de suporte para SUCONET: Não
- Protocolo de suporte para TCP/IP: Não
- Rádio padrão Bluetooth: Não
- Rádio padrão GPRS: Não
- Rádio padrão GSM: Não
- Rádio padrão WLAN 802.11: Não
- Sistema operacional pré-instalado: Outro
- Tecnologia de toque: Função de toque resistente
- Temperatura de operação: -
- Tensão de alimentação CA 50 Hz: -
- Tensão de alimentação CA 60 Hz: -
- Tensão de alimentação DC: 12
- Tipo de consola: TFT
- Tipo de construção doinvólucro: Caixa
- Tipo de processador: RISC
- Tipo de tensão de alimentação: DC
- UMTS padrão de rádio: Não
Condicionantes
-
Min. 1 unidade
Informação de Sustentabilidade
Pegada de Carbono: eq. a 1292,75Kg CO2
Produtos que também podem responder às suas necessidades
-
Ref. fabricante VW3M8102R150Ref. Sonepar 005381
-
Ref. fabricante METSECT5MC040Ref. Sonepar 100003
-
Ref. fabricante METSECT5CC005Ref. Sonepar 113715
-
Ref. fabricante METSECT5CC008Ref. Sonepar 115346
-
Ref. fabricante METSECT5CC013Ref. Sonepar 115379
-
Ref. fabricante HMISTU655Ref. Sonepar 200161
-
Ref. fabricante VW3A3725Ref. Sonepar 008838