O produto foi adicionado com sucesso.
O seu Parceiro IAD para a Sustentabilidade e Eficiência
Schneider Electric - Módulo de Segurança Preventa para TM2xx,1 Função,CAT4,terminais parafuso
Ref. fabricante TM3SAF5R
Ref. Sonepar 210949
EAN 3606485392998
Especificações essenciais
- Acabamento da conexão elétrica: Terminal de parafuso
- Adequado para monitorização de circuitos de parada de emergência: Sim
- Adequado para monitorização de equipamentos de proteção optoeletrônicos: Não
- Adequado para monitorização de interruptores magnéticos: Não
- Adequado para monitorização de sensores de proximidade: Não
- Adequado para monitorização de sensores táteis: Não
- Adequado para monitorização de válvulas: Não
- Adequado paramonitorização de interruptores de posição: Não
- Altura: 94
- Atraso no desengate: 0.04
- Avaliação de entradas: Outro
- Categoria de acordo com EN 954-1: Nenhum
- Categoria de paragem de acordo com a IEC 60204: 1
- Com aprovação de acordo com UL: Sim
- Com aprovação para BG BIA: Não
- Com aprovação para TÜV: Não
- Com braçadeiras destacáveis: Não
- Com circuito de feedback: Não
- Com entrada inicial: Não
- Com função de silenciamento: Não
- Consumo de energia: 1.1
- Corrente estipulada do interruptor: 1.1
- Largura: 43.7
- Modelo: Outro
- Nível de desempenho de acordo com EN ISO 13849-1: Nível e
- Número de saídas relacionadas à segurança, sem atraso, semicondutores: -
- Número de saídas, função de sinalização, atrasada, semicondutores: -
- Número de saídas, função de sinalização, com atraso, com contato: -
- Número de saídas, função de sinalização, sem atraso, com contato: -
- Número de saídas, função de sinalização, sem atraso, semicondutores: -
- Número de saídas, relacionadas à segurança, atrasadas, com contato: -
- Número de saídas, relacionadas à segurança, atrasadas, semicondutores: -
- Número de saídas, relacionadas à segurança, sem atraso, com contato: 3
- Possível montagem em calha: Sim
- Profundidade: 73
- SIL de acordo com IEC 61508: 3
- Tensão de alimentação CA 50 Hz: -
- Tensão de alimentação CA 60 Hz: -
- Tensão de alimentação DC: 24
- Tensão de alimentação de corrente nominal DC: 24
- Tensão de alimentação de corrente nominal de 50 Hz AC: -
- Tensão de alimentação de corrente nominal de 60 Hz CA: -
- Tensão de controlo 1: 24
- Tensão de controlo 2: 24
- Tensão de operação CA 60 Hz: -
- Tensão de operação DC: 24
- Tensão de operação de 50 Hz CA: -
- Tipo de segurança de acordo com IEC 61496-1: Nenhum
- Tipo de tensão (tensão de operação): DC
- Tipo de tensão de alimentação: DC
- Tipo de tensão de controlo 1: DC
- Tipo de tensão de controlo 2: DC
- Tipo de tensão para atuação: DC
Condicionantes
-
Min. 1 unidade
Produtos que também podem responder às suas necessidades
-
Ref. fabricante VW3M8102R150Ref. Sonepar 005381
-
Ref. fabricante METSECT5MC040Ref. Sonepar 100003
-
Ref. fabricante METSECT5CC005Ref. Sonepar 113715
-
Ref. fabricante METSECT5CC008Ref. Sonepar 115346
-
Ref. fabricante METSECT5CC013Ref. Sonepar 115379
-
Ref. fabricante HMISTU655Ref. Sonepar 200161
-
Ref. fabricante VW3A3725Ref. Sonepar 008838