O produto foi adicionado com sucesso.
SENTRON
Disjuntores modulares 5SY
Siemens - Módulo de link óptico PROFIBUS OLM/P12 V4.1, 1x RS-485, 2x BFOC (LWL plástico)
Ref. fabricante 6GK15033CA01
Ref. Sonepar 230622
EAN 4047622162637
Especificações essenciais
- Adequado para montagem de 19 polegadas: -
- Altura: -
- Controlado: -
- Ethernet: -
- Ethernet Gigabit: -
- Ethernet rápida: -
- Largura: -
- Montagem na parede/montagem direta: -
- Número de portas 10 Gbps SC (LX): -
- Número de portas 10 Gbps SC (SX): -
- Número de portas 10 Mbps BNC: -
- Número de portas 10 Mbps de SC: -
- Número de portas 10 Mbps de ST: -
- Número de portas 10 Mbps MTRJ: -
- Número de portas 10 Mbps RJ45: -
- Número de portas 10 Mbps VF-45: -
- Número de portas 10/100 Mbps RJ45: -
- Número de portas 10/100/1000 Mbps RJ45: -
- Número de portas 100 Mbps RJ45: -
- Número de portas 100 Mbps SC: -
- Número de portas 100 Mbps ST: -
- Número de portas 100 Mbps VF-45: -
- Número de portas 1000 Mbps LC (LX): -
- Número de portas 1000 Mbps LC (SX): -
- Número de portas 1000 Mbps POF: -
- Número de portas 1000 Mbps RJ45: -
- Número de portas 1000 Mbps SC (LX): -
- Número de portas 1000 Mbps SC (SX): -
- Número de portas AUI de 10 Mbps: -
- Número de portas GIBC (LX): -
- Número de portas GIBC (SX): -
- Número de portas LC de 10 Gbps (LX): -
- Número de portas LC de 10 Gbps (SX): -
- Número de portas Mini-GBIC (LX): -
- Número de portas Mini-GBIC (SX): -
- Número de portas POF de 100 Mbps: -
- PoE: -
- Possível montagem em calha: -
- Profundidade: -
- Tensão de alimentação CA 50 Hz: -
- Tensão de alimentação CA 60 Hz: -
- Tensão de alimentação DC: -
- Tipo de construção: -
- Tipo de tensão de alimentação: -
Condicionantes
-
Min. 1 unidade
Informação de Sustentabilidade
Produtos que também podem responder às suas necessidades
-
Ref. fabricante 6ES72211BH320XB0Ref. Sonepar 001046
-
Ref. fabricante 6ES73325HF000AB0Ref. Sonepar 100045
-
Ref. fabricante 6GK74431EX300XE0Ref. Sonepar 100046
-
Ref. fabricante 6ES73071EA010AA0Ref. Sonepar 100047
-
Ref. fabricante 6XV18300EH10Ref. Sonepar 100170
-
Ref. fabricante 6EP13321SH71Ref. Sonepar 107947