O produto foi adicionado com sucesso.
O seu Parceiro IAD para a Sustentabilidade e Eficiência
Schneider Electric - Módulo de interface de rede padrão STB - Profibus DP - 9,6 kbit/s
Ref. fabricante STBNDP2212
Ref. Sonepar 210806
EAN 3595862055130
Especificações essenciais
- Acessório do sistema: Sim
- Adequado para funções de segurança: Sim
- Altura: 40
- Categoria de acordo com EN 954-1: 1
- Categoria de segurança contra explosão de gás: Proteção contra explosão ATEX gas, cat.3G
- Categoria de segurança contra explosão para poeira: Nenhum
- Com separação potencial: Sim
- Conexão de barramento de campo possível em acoplador de barramento separado: Sim
- Construção frontal possível: Não
- Equipamento associado (Ex ia): Não
- Equipamento associado (Ex ib): Não
- Grau de proteção (IP): IP20
- Largura: 128.3
- Mestre de Link IO: Não
- Montagem na parede/montagem direta: Não
- Nível de desempenho de acordo com EN ISO 13849-1: Nenhum
- Número de interfaces HW de série TTY: 0
- Número de interfaces HW outras: 0
- Número de interfaces HW paralelas: 0
- Número de interfaces HW RS-232: 0
- Número de interfaces HW RS-422: 0
- Número de interfaces HW RS-485: 0
- Número de interfaces HW sem fio: 0
- Número de interfaces HW USB: 0
- Número de interfaces industriais HW Ethernet industrial: 0
- Número de interfaces PROFINET: 0
- Possível montagem em calha: Sim
- Possível montagem em rack: Sim
- Profundidade: 70
- Protocolo de suporte à segurança da interface AS no trabalho: Não
- Protocolo de suporte para ASI: Não
- Protocolo de suporte para CAN: Não
- Protocolo de suporte para Data-Highway: Não
- Protocolo de suporte para DeviceNet: Não
- Protocolo de suporte para DeviceNet Safety: Não
- Protocolo de suporte para EtherNet/IP: Não
- Protocolo de suporte para INTERBUS: Não
- Protocolo de suporte para INTERBUS-Safety: Não
- Protocolo de suporte para KNX: Não
- Protocolo de suporte para LON: Não
- Protocolo de suporte para MODBUS: Não
- Protocolo de suporte para o Foundation Fieldbus: Não
- Protocolo de suporte para outros sistemas de barramento: Não
- Protocolo de suporte para PROFIBUS: Sim
- Protocolo de suporte para PROFINET CBA: Não
- Protocolo de suporte para PROFINET IO: Não
- Protocolo de suporte para PROFIsafe: Não
- Protocolo de suporte para SafetyBUS p: Não
- Protocolo de suporte para SERCOS: Não
- Protocolo de suporte para SUCONET: Não
- Protocolo de suporte para TCP/IP: Não
- Rádio padrão Bluetooth: Não
- Rádio padrão EGPRS: Não
- Rádio padrão GPRS: Não
- Rádio padrão GSM: Não
- Rádio padrão LTE: Não
- Rádio padrão WLAN 802.11: Não
- SIL de acordo com IEC 61508: Nenhum
- Tensão de alimentação CA 50 Hz: -
- Tensão de alimentação CA 60 Hz: -
- Tensão de alimentação DC: 24
- Tipo de tensão de alimentação: AC/DC
- UMTS padrão de rádio: Não
Condicionantes
-
Min. 1 unidade
Produtos que também podem responder às suas necessidades
-
Ref. fabricante VW3M8102R150Ref. Sonepar 005381
-
Ref. fabricante METSECT5MC040Ref. Sonepar 100003
-
Ref. fabricante METSECT5CC005Ref. Sonepar 113715
-
Ref. fabricante METSECT5CC008Ref. Sonepar 115346
-
Ref. fabricante METSECT5CC013Ref. Sonepar 115379
-
Ref. fabricante HMISTU655Ref. Sonepar 200161
-
Ref. fabricante VW3A3725Ref. Sonepar 008838