O produto foi adicionado com sucesso.
O seu Parceiro IAD para a Sustentabilidade e Eficiência
Schneider Electric - Módulo de extensão de e/s discreta - 14 i o - 24 v ac - para zelio logic
Ref. fabricante SR3XT141B
Ref. Sonepar 210731
EAN 3389110550191
Especificações essenciais
- Adequado para funções de segurança: Não
- Altura: 90
- Categoria de acordo com EN 954-1: 1
- Categoria de segurança contra explosão de gás: Nenhum
- Categoria de segurança contra explosão para poeira: Nenhum
- Com display: Não
- Com interface óptica: Não
- Com saída a relé: Sim
- Com temporizador: Não
- Construção frontal possível: Sim
- Consumo de energia: -
- Corrente de comutação: 8
- Dispositivo básico: Sim
- Dispositivo de expansão: Sim
- Equipamento associado (Ex ia): Não
- Equipamento associado (Ex ib): Não
- Expansível: Não
- Grau de proteção (IP): IP20
- Largura: 72
- Mestre de Link IO: Não
- Montagem na parede/montagem direta: Sim
- Nível de desempenho de acordo com EN ISO 13849-1: Nenhum
- Número de entradas analógicas: 0
- Número de entradas digitais: 8
- Número de interfaces HW de série TTY: 0
- Número de interfaces HW outras: 0
- Número de interfaces HW paralelas: 0
- Número de interfaces HW RS-232: 0
- Número de interfaces HW RS-422: 0
- Número de interfaces HW RS-485: 0
- Número de interfaces HW sem fio: 0
- Número de interfaces HW USB: 0
- Número de interfaces industriais HW Ethernet industrial: 0
- Número de interfaces PROFINET: 0
- Número de saídas analógicas: 0
- Número de saídas digitais: 6
- Possível montagem em calha: Sim
- Possível montagem em rack: Não
- Profundidade: 59.5
- Protocolo de suporte à segurança da interface AS no trabalho: Não
- Protocolo de suporte para ASI: Não
- Protocolo de suporte para CAN: Não
- Protocolo de suporte para Data-Highway: Não
- Protocolo de suporte para DeviceNet: Não
- Protocolo de suporte para DeviceNet Safety: Não
- Protocolo de suporte para EtherNet/IP: Não
- Protocolo de suporte para INTERBUS: Não
- Protocolo de suporte para INTERBUS-Safety: Não
- Protocolo de suporte para KNX: Não
- Protocolo de suporte para LON: Não
- Protocolo de suporte para MODBUS: Não
- Protocolo de suporte para o Foundation Fieldbus: Não
- Protocolo de suporte para outros sistemas de barramento: Não
- Protocolo de suporte para PROFIBUS: Não
- Protocolo de suporte para PROFINET CBA: Não
- Protocolo de suporte para PROFINET IO: Não
- Protocolo de suporte para PROFIsafe: Não
- Protocolo de suporte para SafetyBUS p: Não
- Protocolo de suporte para SERCOS: Não
- Protocolo de suporte para SUCONET: Não
- Protocolo de suporte para TCP/IP: Não
- Rádio padrão Bluetooth: Não
- Rádio padrão GPRS: Não
- Rádio padrão GSM: Não
- Rádio padrão WLAN 802.11: Não
- Redundância: Não
- SIL de acordo com IEC 61508: Nenhum
- Tensão de alimentação CA 50 Hz: 24
- Tensão de alimentação CA 60 Hz: 24
- Tensão de alimentação DC: -
- Tipo de tensão de alimentação: AC
- UMTS padrão de rádio: Não
Condicionantes
-
Min. 1 unidade
Informação de Sustentabilidade
Pegada de Carbono: eq. a 167,55Kg CO2
Produtos que também podem responder às suas necessidades
-
Ref. fabricante VW3M8102R150Ref. Sonepar 005381
-
Ref. fabricante METSECT5MC040Ref. Sonepar 100003
-
Ref. fabricante METSECT5CC005Ref. Sonepar 113715
-
Ref. fabricante METSECT5CC008Ref. Sonepar 115346
-
Ref. fabricante METSECT5CC013Ref. Sonepar 115379
-
Ref. fabricante HMISTU655Ref. Sonepar 200161
-
Ref. fabricante VW3A3725Ref. Sonepar 008838