O produto foi adicionado com sucesso.
O seu Parceiro IAD para a Sustentabilidade e Eficiência
Schneider Electric - Modicon STB – conector amovível de 18 pinos – para Módulo de E/S digital
Ref. fabricante STBXTS1180
Ref. Sonepar 210846
EAN 3595863843484
Especificações essenciais
- Acabamento da conexão elétrica: Outro
- Altura: 9.57
- Categoria de sobretensão: II
- Classe de inflamabilidade do material de selagem de acordo com UL 94: Outro
- Com condutor de proteção: Não
- Com selo: Não
- Corrente nominal: 0
- Força de impacto: -
- Fornecimento de entrada de cabos: Outro
- Grau de poluição: 2
- Grau de proteção (IP), montado: IP20
- Largura: 15.5
- Material da superfície de contato: Outro
- Material de contato: Outras ligas sem cobre
- Material do corpo: Outro
- Material do corpo isolante: Outro
- Método de montagem: Inserido
- Número de entradas de condutores: 0
- Número de linhas de contato da ficha: 0
- Número de pólos: 0
- Profundidade: 14.28
- Revestimento da estrutura: Outro
- Seção da ligação de cabo flexível: -
- Seção da ligação de cabo rígido: -
- Seção de condutor de fio fino de ligação sem ponteira: -
- Seção do condutor de fio fino de ligação com ponteira: -
- Temperatura ambiente: -
- Temperatura de operação: -
- Tensão nominal: -
- Tipo de bloqueio: Outro
- Tipo de contacto: Outro
- Versão EMC: Não
Condicionantes
-
Min. 1 unidade
Produtos que também podem responder às suas necessidades
-
Ref. fabricante VW3M8102R150Ref. Sonepar 005381
-
Ref. fabricante METSECT5MC040Ref. Sonepar 100003
-
Ref. fabricante METSECT5CC005Ref. Sonepar 113715
-
Ref. fabricante METSECT5CC008Ref. Sonepar 115346
-
Ref. fabricante METSECT5CC013Ref. Sonepar 115379
-
Ref. fabricante HMISTU655Ref. Sonepar 200161
-
Ref. fabricante VW3A3725Ref. Sonepar 008838