O produto foi adicionado com sucesso.

SENTRON

Disjuntores modulares 5SY

Produtos industriais
Automação
Siemens - Mód. link óptico PROFIBUS OLM/G12-EEC V4.0, 1x RS485, 2x BFOC (fib. óptica vid.)

Siemens - Mód. link óptico PROFIBUS OLM/G12-EEC V4.0, 1x RS485, 2x BFOC (fib. óptica vid.)

Ref. fabricante 6GK15033CD00
Ref. Sonepar 230624
EAN 4019169852562

Especificações essenciais

  • Adequado para montagem de 19 polegadas: -
  • Altura: -
  • Controlado: -
  • Ethernet: -
  • Ethernet Gigabit: -
  • Ethernet rápida: -
  • Largura: -
  • Montagem na parede/montagem direta: -
  • Número de portas 10 Gbps SC (LX): -
  • Número de portas 10 Gbps SC (SX): -
  • Número de portas 10 Mbps BNC: -
  • Número de portas 10 Mbps de SC: -
  • Número de portas 10 Mbps de ST: -
  • Número de portas 10 Mbps MTRJ: -
  • Número de portas 10 Mbps RJ45: -
  • Número de portas 10 Mbps VF-45: -
  • Número de portas 10/100 Mbps RJ45: -
  • Número de portas 10/100/1000 Mbps RJ45: -
  • Número de portas 100 Mbps RJ45: -
  • Número de portas 100 Mbps SC: -
  • Número de portas 100 Mbps ST: -
  • Número de portas 100 Mbps VF-45: -
  • Número de portas 1000 Mbps LC (LX): -
  • Número de portas 1000 Mbps LC (SX): -
  • Número de portas 1000 Mbps POF: -
  • Número de portas 1000 Mbps RJ45: -
  • Número de portas 1000 Mbps SC (LX): -
  • Número de portas 1000 Mbps SC (SX): -
  • Número de portas AUI de 10 Mbps: -
  • Número de portas GIBC (LX): -
  • Número de portas GIBC (SX): -
  • Número de portas LC de 10 Gbps (LX): -
  • Número de portas LC de 10 Gbps (SX): -
  • Número de portas Mini-GBIC (LX): -
  • Número de portas Mini-GBIC (SX): -
  • Número de portas POF de 100 Mbps: -
  • PoE: -
  • Possível montagem em calha: -
  • Profundidade: -
  • Tensão de alimentação CA 50 Hz: -
  • Tensão de alimentação CA 60 Hz: -
  • Tensão de alimentação DC: -
  • Tipo de construção: -
  • Tipo de tensão de alimentação: -

Condicionantes

  • Min. 1 unidade

Informação de Sustentabilidade

Fazer login ou registar
Efetue o login para ver os seus preços e disponibilidade de stock
Produtos que também podem responder às suas necessidades