O produto foi adicionado com sucesso.

O seu Parceiro IAD para a Sustentabilidade e Eficiência

Produtos industriais
Automação
Schneider Electric - M580,Rack Eth 06 Pos,FA Dual

Schneider Electric - M580,Rack Eth 06 Pos,FA Dual

Ref. fabricante BMEXBP0602
Ref. Sonepar 224205
EAN 3606480911743

Especificações essenciais

  • Adequado para funções de segurança: Não
  • Altura: 105.11
  • Categoria de acordo com EN 954-1: 1
  • Categoria de segurança contra explosão de gás: Nenhum
  • Categoria de segurança contra explosão para poeira: Nenhum
  • Com fonte de alimentação integrada: Sim
  • Construção frontal possível: Sim
  • Equipamento associado (Ex ia): Não
  • Equipamento associado (Ex ib): Não
  • Largura: 376
  • Máx. corrente de entrada AC 60 Hz: -
  • Máx. corrente de entrada CA 50 Hz: -
  • Máx. corrente de entrada DC: 164
  • Máx. corrente de saída AC 60 Hz: -
  • Máx. corrente de saída CA 50 Hz: -
  • Máx. corrente de saída DC: -
  • Montagem na parede/montagem direta: Sim
  • Nível de desempenho de acordo com EN ISO 13849-1: Nenhum
  • Número de slots: 6
  • Possível montagem em calha: Sim
  • Possível montagem em rack: Sim
  • Profundidade: 19
  • Redundância: Sim
  • SIL de acordo com IEC 61508: Nenhum
  • Tensão de entrada em CA 50 Hz: -
  • Tensão de entrada em CA 60 Hz: -
  • Tensão de entrada em DC: 3.3
  • Tensão de saída CA de 50 Hz: -
  • Tensão de saída CA de 60 Hz: -
  • Tensão de saída DC: -
  • Tipo de tensão (tensão de entrada): AC/DC
  • Tipo de tensão de saída: -

Condicionantes

  • Min. 1 unidade

Informação de Sustentabilidade

Pegada de Carbono: eq. a 193,24Kg CO2
Fazer login ou registar
Efetue o login para ver os seus preços e disponibilidade de stock