O produto foi adicionado com sucesso.
O seu Parceiro IAD para a Sustentabilidade e Eficiência
Schneider Electric - M580,Com,EthernetIO Drop Avanzado
Ref. fabricante BMECRA31210
Ref. Sonepar 215182
EAN 3595864174013
Especificações essenciais
- Adequado a uma carga C: Não
- Adequado para funções de segurança: Não
- Altura: 100
- Categoria de segurança contra explosão de gás: Nenhum
- Categoria de segurança contra explosão para poeira: Nenhum
- Com função de interruptor: Não
- Com indicação LED: Não
- Com interface óptica: Não
- Com separação potencial: Não
- Conexão BUS incluída: Não
- Consumo de energia: 5.9
- Controlo de LED: Não
- Corrente de comutação (resistiva): -
- Corrente de comutação máx.: -
- Corrente nominal: -
- Diferentes fases conectáveis: Não
- Equipamento associado (Ex ia): Não
- Equipamento associado (Ex ib): Não
- Ethernet: Sim
- Grau de proteção (IP): IP20
- Largura: 32
- Largura em número de módulos: -
- Mestre de Link IO: Não
- Método de montagem: Outro
- Nível de desempenho de acordo com EN ISO 13849-1: Nenhum
- Número de canais de entrada: -
- Número de canais de saída: -
- Número de entradas: -
- Número de entradas do comutador: -
- Número de interfaces HW de série TTY: 0
- Número de interfaces HW outras: 0
- Número de interfaces HW paralelas: 0
- Número de interfaces HW RS-232: 0
- Número de interfaces HW RS-422: 0
- Número de interfaces HW RS-485: 0
- Número de interfaces HW sem fio: 0
- Número de interfaces HW USB: 0
- Número de interfaces industriais HW Ethernet industrial: 3
- Número de interfaces PROFINET: 0
- Número máximo de persianas: -
- Número máximo de saídas de comutação: -
- Operação local/operação manual: Não
- Outros sistemas de BUS: Outro
- Possibilidade de operação remota: Não
- Potência de comutação máxima: -
- Potência de saída: -
- Profundidade: 87.5
- Protocolo de suporte à segurança da interface AS no trabalho: Não
- Protocolo de suporte para ASI: Não
- Protocolo de suporte para CAN: Não
- Protocolo de suporte para Data-Highway: Não
- Protocolo de suporte para DeviceNet: Não
- Protocolo de suporte para DeviceNet Safety: Não
- Protocolo de suporte para EtherNet/IP: Sim
- Protocolo de suporte para INTERBUS: Não
- Protocolo de suporte para INTERBUS-Safety: Não
- Protocolo de suporte para KNX: Não
- Protocolo de suporte para LON: Não
- Protocolo de suporte para MODBUS: Sim
- Protocolo de suporte para o Foundation Fieldbus: Não
- Protocolo de suporte para outros sistemas de barramento: Não
- Protocolo de suporte para PROFIBUS: Não
- Protocolo de suporte para PROFINET CBA: Não
- Protocolo de suporte para PROFINET IO: Não
- Protocolo de suporte para PROFIsafe: Não
- Protocolo de suporte para SafetyBUS p: Não
- Protocolo de suporte para SERCOS: Não
- Protocolo de suporte para SUCONET: Não
- Protocolo de suporte para TCP/IP: Sim
- Rádio KNX do sistema de bus: Não
- Rádio padrão Bluetooth: Não
- Rádio padrão GPRS: Não
- Rádio padrão GSM: Não
- Rádio padrão WLAN 802.11: Não
- Redundância: Não
- SIL de acordo com IEC 61508: Nenhum
- Sistema BUS rádio: Não
- Sistema de BUS KNX: Não
- Sistema de BUS LON: Não
- Sistema de BUS Powernet: Não
- Taxa de transmissão: 1000
- Tensão de entrada: -
- Tensão de sinal externo necessária: Não
- Tensão nominal de operação: -
- Tipo de corrente: -
- Tipo de transmissão de dados: De série
- UMTS padrão de rádio: Não
Condicionantes
-
Min. 1 unidade
Produtos que também podem responder às suas necessidades
-
Ref. fabricante VW3M8102R150Ref. Sonepar 005381
-
Ref. fabricante METSECT5MC040Ref. Sonepar 100003
-
Ref. fabricante METSECT5CC005Ref. Sonepar 113715
-
Ref. fabricante METSECT5CC008Ref. Sonepar 115346
-
Ref. fabricante METSECT5CC013Ref. Sonepar 115379
-
Ref. fabricante HMISTU655Ref. Sonepar 200161
-
Ref. fabricante VW3A3725Ref. Sonepar 008838