O produto foi adicionado com sucesso.
O seu Parceiro IAD para a Sustentabilidade e Eficiência
Schneider Electric - M340,08 ED 24vDC/08 SD Rele2A (20P)
Ref. fabricante BMXDDM16025
Ref. Sonepar 215216
EAN 3595863910612
Especificações essenciais
- Acabamento da conexão elétrica: Conexão por encaixe
- Adequado para funções de segurança: Não
- Altura: 100
- Categoria de acordo com EN 954-1: 1
- Categoria de segurança contra explosão de gás: Nenhum
- Categoria de segurança contra explosão para poeira: Nenhum
- Corrente de entrada ao sinal 1: 3.5
- Corrente de saída: 2
- Entradas digitais configuráveis: Sim
- Equipamento associado (Ex ia): Não
- Equipamento associado (Ex ib): Não
- Largura: 33
- Nível de desempenho de acordo com EN ISO 13849-1: Nenhum
- Número de entradas digitais: 8
- Número de saídas digitais: 8
- Profundidade: 150
- Proteção contra curto-circuito, saídas disponíveis: Sim
- Redundância: Não
- Saídas digitais configuráveis: Sim
- SIL de acordo com IEC 61508: Nenhum
- Tempo de atraso na troca de sinal: 4
- Tensão de alimentação CA 50 Hz: -
- Tensão de alimentação CA 60 Hz: -
- Tensão de alimentação DC: 24
- Tensão permitida na entrada: 19
- Tensão permitida na saída: 19
- Tipo de saída digital: Relé
- Tipo de tensão (tensão de entrada): DC
- Tipo de tensão de alimentação: DC
- Tipo de tensão de saída: DC
Condicionantes
-
Min. 1 unidade
Produtos que também podem responder às suas necessidades
-
Ref. fabricante VW3M8102R150Ref. Sonepar 005381
-
Ref. fabricante METSECT5MC040Ref. Sonepar 100003
-
Ref. fabricante METSECT5CC005Ref. Sonepar 113715
-
Ref. fabricante METSECT5CC008Ref. Sonepar 115346
-
Ref. fabricante METSECT5CC013Ref. Sonepar 115379
-
Ref. fabricante HMISTU655Ref. Sonepar 200161
-
Ref. fabricante VW3A3725Ref. Sonepar 008838