O produto foi adicionado com sucesso.
        SENTRON
Disjuntores modulares 5SY
Siemens - LOGO! Módulo Expansão AM2 AQ
Ref. fabricante 6ED10551MM000BA2
                        Ref. Sonepar 218639
                                EAN 4034106029531
                                
                        
                    Especificações essenciais
- Acabamento da conexão elétrica: -
- Adequado para funções de segurança: -
- Altura: 90
- Categoria de acordo com EN 954-1: -
- Categoria de segurança contra explosão de gás: -
- Categoria de segurança contra explosão para poeira: -
- Consumo de energia: -
- Corrente de saída: -
- Entrada, corrente: -
- Entrada, resistência: -
- Entrada, tensão: -
- Entrada, termómetro de resistência: -
- Entrada, termopar: -
- Entradas analógicas configuráveis: -
- Equipamento associado (Ex ia): -
- Equipamento associado (Ex ib): -
- Largura: 35.5
- Nível de desempenho de acordo com EN ISO 13849-1: -
- Número de entradas analógicas: 0
- Número de saídas analógicas: 2
- Profundidade: 58
- Resolução das entradas analógicas: -
- Resolução das saídas analógicas: 10
- Saídas analógicas configuráveis: -
- SIL de acordo com IEC 61508: -
- Sinal de entrada, configurável: -
- Sinal de saída configurável: -
- Tensão de saída: -
Condicionantes
- 
                                        Min. 1 unidade 
Informação de Sustentabilidade
Produtos que também podem responder às suas necessidades
- 
                                Ref. fabricante 6ES72211BH320XB0Ref. Sonepar 001046
- 
                                Ref. fabricante 6ES73325HF000AB0Ref. Sonepar 100045
- 
                                Ref. fabricante 6GK74431EX300XE0Ref. Sonepar 100046
- 
                                Ref. fabricante 6ES73071EA010AA0Ref. Sonepar 100047
- 
                                Ref. fabricante 6XV18300EH10Ref. Sonepar 100170
- 
                                Ref. fabricante 6EP13321SH71Ref. Sonepar 107947
- 
                                Ref. fabricante 6ES73071BA010AA0Ref. Sonepar 117876