O produto foi adicionado com sucesso.
        SENTRON
Disjuntores modulares 5SY
Siemens - LOGO! Módulo Exp. DM8 230R P/ LOGO! 8
Ref. fabricante 6ED10551FB000BA2
                        Ref. Sonepar 218121
                                EAN 4034106029494
                                
                        
                    Especificações essenciais
- Acabamento da conexão elétrica: -
- Adequado para funções de segurança: -
- Altura: 90
- Categoria de acordo com EN 954-1: -
- Categoria de segurança contra explosão de gás: -
- Categoria de segurança contra explosão para poeira: -
- Consumo de energia: -
- Corrente de entrada ao sinal 1: 0.129999999
- Corrente de saída: 5
- Entradas digitais configuráveis: -
- Equipamento associado (Ex ia): -
- Equipamento associado (Ex ib): -
- Largura: 35.5
- Nível de desempenho de acordo com EN ISO 13849-1: -
- Número de entradas digitais: 4
- Número de saídas digitais: 4
- Profundidade: 58
- Proteção contra curto-circuito, saídas disponíveis: -
- Redundância: -
- Saídas digitais configuráveis: -
- SIL de acordo com IEC 61508: -
- Tempo de atraso na troca de sinal: -
- Tensão de alimentação CA 50 Hz: 85
- Tensão de alimentação CA 60 Hz: 85
- Tensão de alimentação DC: 100
- Tensão permitida na entrada: 0
- Tensão permitida na saída: 0
- Tipo de saída digital: -
- Tipo de tensão (tensão de entrada): -
- Tipo de tensão de alimentação: -
- Tipo de tensão de saída: -
Condicionantes
- 
                                        Min. 1 unidade 
Informação de Sustentabilidade
Produtos que também podem responder às suas necessidades
- 
                                Ref. fabricante 6ES72211BH320XB0Ref. Sonepar 001046
- 
                                Ref. fabricante 6ES73325HF000AB0Ref. Sonepar 100045
- 
                                Ref. fabricante 6GK74431EX300XE0Ref. Sonepar 100046
- 
                                Ref. fabricante 6ES73071EA010AA0Ref. Sonepar 100047
- 
                                Ref. fabricante 6XV18300EH10Ref. Sonepar 100170
- 
                                Ref. fabricante 6EP13321SH71Ref. Sonepar 107947
- 
                                Ref. fabricante 6ES73071BA010AA0Ref. Sonepar 117876