O produto foi adicionado com sucesso.
O seu Parceiro IAD para a Sustentabilidade e Eficiência
Schneider Electric - Kit de entrada digital padrão STB – 24 V CC - 4 E
Ref. fabricante STBDDI3420K
Ref. Sonepar 210786
EAN 3595863948905
Especificações essenciais
- Acabamento da conexão elétrica: Terminal de parafuso
- Acessório do sistema: Sim
- Adequado para funções de segurança: Não
- Altura: 18.4
- Categoria de acordo com EN 954-1: 1
- Categoria de segurança contra explosão de gás: Nenhum
- Categoria de segurança contra explosão para poeira: Nenhum
- Com interface óptica: Não
- Conexão de barramento de campo possível em acoplador de barramento separado: Sim
- Construção frontal possível: Não
- Corrente de entrada ao sinal 1: 2.5
- Corrente de saída: -
- Entradas digitais configuráveis: Não
- Equipamento associado (Ex ia): Não
- Equipamento associado (Ex ib): Não
- Grau de proteção (IP): IP20
- Largura: 125
- Mestre de Link IO: Não
- Montagem na parede/montagem direta: Não
- Nível de desempenho de acordo com EN ISO 13849-1: Nenhum
- Número de entradas digitais: 4
- Número de interfaces HW de série TTY: 0
- Número de interfaces HW outras: 0
- Número de interfaces HW paralelas: 0
- Número de interfaces HW RS-232: 0
- Número de interfaces HW RS-422: 0
- Número de interfaces HW RS-485: 0
- Número de interfaces HW sem fio: 0
- Número de interfaces HW USB: 0
- Número de interfaces industriais HW Ethernet industrial: 0
- Número de interfaces PROFINET: 0
- Número de saídas digitais: 0
- Possível montagem em calha: Não
- Possível montagem em rack: Não
- Profundidade: 65.1
- Proteção contra curto-circuito, saídas disponíveis: Não
- Protocolo de suporte à segurança da interface AS no trabalho: Não
- Protocolo de suporte para ASI: Não
- Protocolo de suporte para CAN: Sim
- Protocolo de suporte para Data-Highway: Não
- Protocolo de suporte para DeviceNet: Sim
- Protocolo de suporte para DeviceNet Safety: Não
- Protocolo de suporte para EtherNet/IP: Sim
- Protocolo de suporte para INTERBUS: Sim
- Protocolo de suporte para INTERBUS-Safety: Não
- Protocolo de suporte para KNX: Não
- Protocolo de suporte para LON: Não
- Protocolo de suporte para MODBUS: Sim
- Protocolo de suporte para o Foundation Fieldbus: Não
- Protocolo de suporte para outros sistemas de barramento: Não
- Protocolo de suporte para PROFIBUS: Sim
- Protocolo de suporte para PROFINET CBA: Não
- Protocolo de suporte para PROFINET IO: Não
- Protocolo de suporte para PROFIsafe: Não
- Protocolo de suporte para SafetyBUS p: Não
- Protocolo de suporte para SERCOS: Não
- Protocolo de suporte para SUCONET: Não
- Protocolo de suporte para TCP/IP: Sim
- Rádio padrão Bluetooth: Não
- Rádio padrão GPRS: Não
- Rádio padrão GSM: Não
- Rádio padrão WLAN 802.11: Não
- Saídas digitais configuráveis: Não
- SIL de acordo com IEC 61508: Nenhum
- Tempo de atraso na troca de sinal: 0.925
- Tensão de alimentação CA 50 Hz: -
- Tensão de alimentação CA 60 Hz: -
- Tensão de alimentação DC: 24
- Tensão permitida na entrada: -3
- Tensão permitida na saída: -
- Tipo de saída digital: Nenhum
- Tipo de tensão (tensão de entrada): AC/DC
- Tipo de tensão de alimentação: AC/DC
- Tipo de tensão de saída: AC/DC
- UMTS padrão de rádio: Não
Condicionantes
-
Min. 1 unidade
Produtos que também podem responder às suas necessidades
-
Ref. fabricante VW3M8102R150Ref. Sonepar 005381
-
Ref. fabricante METSECT5MC040Ref. Sonepar 100003
-
Ref. fabricante METSECT5CC005Ref. Sonepar 113715
-
Ref. fabricante METSECT5CC008Ref. Sonepar 115346
-
Ref. fabricante METSECT5CC013Ref. Sonepar 115379
-
Ref. fabricante HMISTU655Ref. Sonepar 200161
-
Ref. fabricante VW3A3725Ref. Sonepar 008838