O produto foi adicionado com sucesso.
Produtos industriais
Automação
Phoenix Contact - ILC 131 ETH - 1.7ms/1k instr

Phoenix Contact - ILC 131 ETH - 1.7ms/1k instr

Ref. fabricante 2700973
Ref. Sonepar 247406
EAN 4046356665490

Especificações essenciais

  • Acessório do sistema: Sim
  • Adequado para funções de segurança: Não
  • Altura: 119.8
  • Categoria de acordo com EN 954-1: -
  • Categoria de segurança contra explosão de gás: -
  • Categoria de segurança contra explosão para poeira: -
  • Com display: -
  • Com interface óptica: Não
  • Construção frontal possível: Não
  • Equipamento associado (Ex ia): -
  • Equipamento associado (Ex ib): -
  • Largura: 80
  • Mestre de Link IO: -
  • Modelo: Modular
  • Montagem na parede/montagem direta: Não
  • Nível de desempenho de acordo com EN ISO 13849-1: -
  • Número de entradas analógicas: 0
  • Número de entradas digitais: 8
  • Número de interfaces HW outras: 0
  • Número de interfaces HW paralelas: 0
  • Número de interfaces HW RS-232: 0
  • Número de interfaces HW RS-422: 0
  • Número de interfaces HW RS-485: 0
  • Número de interfaces HW sem fio: 0
  • Número de interfaces HW USB: -
  • Número de interfaces industriais HW Ethernet industrial: 1
  • Número de interfaces PROFINET: 0
  • Número de saídas analógicas: 0
  • Número de saídas de relé: -
  • Número de saídas digitais: 4
  • Número máximo temporizadores: -
  • Possível extensão de memória do programa: Sim
  • Possível montagem em calha: Sim
  • Possível montagem em rack: Não
  • Protocolo de suporte à segurança da interface AS no trabalho: -
  • Protocolo de suporte para ASI: -
  • Protocolo de suporte para CAN: -
  • Protocolo de suporte para Data-Highway: -
  • Protocolo de suporte para DeviceNet: -
  • Protocolo de suporte para DeviceNet Safety: -
  • Protocolo de suporte para EtherNet/IP: -
  • Protocolo de suporte para INTERBUS: -
  • Protocolo de suporte para INTERBUS-Safety: -
  • Protocolo de suporte para KNX: -
  • Protocolo de suporte para LON: -
  • Protocolo de suporte para MODBUS: -
  • Protocolo de suporte para o Foundation Fieldbus: -
  • Protocolo de suporte para outros sistemas de barramento: -
  • Protocolo de suporte para PROFIBUS: -
  • Protocolo de suporte para PROFINET CBA: -
  • Protocolo de suporte para PROFINET IO: -
  • Protocolo de suporte para PROFIsafe: -
  • Protocolo de suporte para SafetyBUS p: -
  • Protocolo de suporte para SERCOS: -
  • Protocolo de suporte para SUCONET: -
  • Protocolo de suporte para TCP/IP: -
  • Rádio padrão Bluetooth: -
  • Rádio padrão GPRS: -
  • Rádio padrão GSM: -
  • Rádio padrão WLAN 802.11: -
  • Redundância: Não
  • SIL de acordo com IEC 61508: -
  • Tamanho da memória: -
  • Tempo de processamento (1K, operação binária): 0.0017
  • Tensão de alimentação CA 50 Hz: 19.2
  • Tensão de alimentação CA 60 Hz: 19.2
  • Tensão de alimentação DC: 19.2
  • Tipo de memória: NVRAM
  • Tipo de tensão de alimentação: DC
  • UMTS padrão de rádio: -

Condicionantes

  • Min. 1 unidade

Fazer login ou registar
Efetue o login para ver os seus preços e disponibilidade de stock
Produtos que também podem responder às suas necessidades