O produto foi adicionado com sucesso.
Produtos industriais
Automação
Phoenix Contact - IB IL AI 4/U-PAC - 4 entradas

Phoenix Contact - IB IL AI 4/U-PAC - 4 entradas

Ref. fabricante 2700459
Ref. Sonepar 247399
EAN 4046356566537

Especificações essenciais

  • Acabamento da conexão elétrica: Outro
  • Acessório do sistema: Sim
  • Adequado para funções de segurança: Não
  • Altura: -
  • Categoria de acordo com EN 954-1: -
  • Categoria de segurança contra explosão de gás: -
  • Categoria de segurança contra explosão para poeira: -
  • Conexão de barramento de campo possível em acoplador de barramento separado: Sim
  • Construção frontal possível: Não
  • Corrente de saída: Não
  • Entrada, corrente: Não
  • Entrada, resistência: Não
  • Entrada, tensão: Sim
  • Entrada, termómetro de resistência: Não
  • Entrada, termopar: Não
  • Entradas analógicas configuráveis: Sim
  • Equipamento associado (Ex ia): Não
  • Equipamento associado (Ex ib): Não
  • Grau de proteção (IP): IP20
  • Grau de proteção (NEMA): -
  • Largura: 12.2
  • Mestre de Link IO: Não
  • Montagem na parede/montagem direta: Não
  • Nível de desempenho de acordo com EN ISO 13849-1: -
  • Número de entradas analógicas: 4
  • Número de interfaces HW de série TTY: 0
  • Número de interfaces HW outras: 0
  • Número de interfaces HW paralelas: 0
  • Número de interfaces HW RS-232: 0
  • Número de interfaces HW RS-422: 0
  • Número de interfaces HW RS-485: 0
  • Número de interfaces HW sem fio: 0
  • Número de interfaces HW USB: -
  • Número de interfaces industriais HW Ethernet industrial: 0
  • Número de interfaces PROFINET: 0
  • Número de saídas analógicas: 0
  • Possível montagem em calha: Sim
  • Possível montagem em rack: Não
  • Protocolo de suporte à segurança da interface AS no trabalho: -
  • Protocolo de suporte para ASI: -
  • Protocolo de suporte para CAN: -
  • Protocolo de suporte para Data-Highway: -
  • Protocolo de suporte para DeviceNet: -
  • Protocolo de suporte para DeviceNet Safety: -
  • Protocolo de suporte para EtherNet/IP: -
  • Protocolo de suporte para INTERBUS: -
  • Protocolo de suporte para INTERBUS-Safety: -
  • Protocolo de suporte para KNX: -
  • Protocolo de suporte para LON: -
  • Protocolo de suporte para MODBUS: -
  • Protocolo de suporte para o Foundation Fieldbus: -
  • Protocolo de suporte para outros sistemas de barramento: -
  • Protocolo de suporte para PROFIBUS: -
  • Protocolo de suporte para PROFINET CBA: -
  • Protocolo de suporte para PROFINET IO: -
  • Protocolo de suporte para PROFIsafe: -
  • Protocolo de suporte para SafetyBUS p: -
  • Protocolo de suporte para SERCOS: -
  • Protocolo de suporte para SUCONET: -
  • Protocolo de suporte para TCP/IP: -
  • Rádio padrão Bluetooth: -
  • Rádio padrão GPRS: -
  • Rádio padrão GSM: -
  • Rádio padrão WLAN 802.11: -
  • Resolução das entradas analógicas: 12
  • Resolução das saídas analógicas: -
  • Saídas analógicas configuráveis: Não
  • SIL de acordo com IEC 61508: Nenhum
  • Sinal de entrada, configurável: Sim
  • Sinal de saída configurável: Não
  • Tensão de alimentação CA 50 Hz: 0
  • Tensão de alimentação CA 60 Hz: 0
  • Tensão de alimentação DC: 19.2
  • Tensão de saída: Não
  • Tipo de tensão de alimentação: DC
  • UMTS padrão de rádio: -

Condicionantes

  • Min. 1 unidade

Fazer login ou registar
Efetue o login para ver os seus preços e disponibilidade de stock
Produtos que também podem responder às suas necessidades