O produto foi adicionado com sucesso.
SENTRON
Disjuntores modulares 5SY
Siemens - Fonte de alimentação interface AS IP20, out: Interface AS CC30V, 5A em: CA120V/230V com reconhecimento do contato à terra
Ref. fabricante 3RX95020BA00
Ref. Sonepar 259590
EAN 4011209641464
Especificações essenciais
- Adequado para funções de segurança: -
- Altura: 125
- Largura: 70
- Máx. corrente de entrada AC 60 Hz: 2.7
- Máx. corrente de entrada CA 50 Hz: -
- Máx. corrente de entrada DC: -
- Máx. corrente de saída AC 60 Hz: -
- Máx. corrente de saída CA 50 Hz: -
- Máx. corrente de saída DC: -
- Redundância: Não
- Tensão de entrada em CA 50 Hz: 85
- Tensão de entrada em CA 60 Hz: 85
- Tensão de entrada em DC: -99999
- Tensão de saída CA de 50 Hz: -
- Tensão de saída CA de 60 Hz: -
- Tensão de saída DC: 29.5
- Tipo de tensão (tensão de entrada): AC
- Tipo de tensão de saída: DC
Condicionantes
-
Min. 1 unidade
Informação de Sustentabilidade
Produtos que também podem responder às suas necessidades
-
Ref. fabricante 6ES72211BH320XB0Ref. Sonepar 001046
-
Ref. fabricante 6ES73325HF000AB0Ref. Sonepar 100045
-
Ref. fabricante 6GK74431EX300XE0Ref. Sonepar 100046
-
Ref. fabricante 6ES73071EA010AA0Ref. Sonepar 100047
-
Ref. fabricante 6XV18300EH10Ref. Sonepar 100170
-
Ref. fabricante 6EP13321SH71Ref. Sonepar 107947
-
Ref. fabricante 6ES73071BA010AA0Ref. Sonepar 117876