O produto foi adicionado com sucesso.

SENTRON

Disjuntores modulares 5SY

Produtos industriais
Automação
Siemens - ET200sp: Base: F_PM-E PPM FAILSAFE

Siemens - ET200sp: Base: F_PM-E PPM FAILSAFE

Ref. fabricante 6ES71366PA000BC0
Ref. Sonepar 238256
EAN 4025515082767

Especificações essenciais

  • Adequado para funções de segurança: Sim
  • Altura: 73
  • Largura: 20
  • Máx. corrente de entrada AC 60 Hz: -
  • Máx. corrente de entrada CA 50 Hz: -
  • Máx. corrente de entrada DC: -
  • Máx. corrente de saída AC 60 Hz: -
  • Máx. corrente de saída CA 50 Hz: -
  • Máx. corrente de saída DC: -
  • Redundância: -
  • Tensão de entrada em CA 50 Hz: -
  • Tensão de entrada em CA 60 Hz: -
  • Tensão de entrada em DC: 20.4
  • Tensão de saída CA de 50 Hz: -
  • Tensão de saída CA de 60 Hz: -
  • Tensão de saída DC: 20.4
  • Tipo de tensão (tensão de entrada): -
  • Tipo de tensão de saída: -

Condicionantes

  • Min. 1 unidade

Fazer login ou registar
Efetue o login para ver os seus preços e disponibilidade de stock
Produtos que também podem responder às suas necessidades