O produto foi adicionado com sucesso.

SENTRON

Disjuntores modulares 5SY

Produtos industriais
Automação
Siemens - ET200MP: 4AO U, I, 16Bit, 0,3%, clk sync

Siemens - ET200MP: 4AO U, I, 16Bit, 0,3%, clk sync

Ref. fabricante 6ES75325HD000AB0
Ref. Sonepar 238375
EAN 4025515080022

Especificações essenciais

  • Acabamento da conexão elétrica: Outro
  • Adequado para funções de segurança: Não
  • Altura: 147
  • Categoria de acordo com EN 954-1: -
  • Categoria de segurança contra explosão de gás: Proteção contra explosão ATEX gas, cat.3G
  • Categoria de segurança contra explosão para poeira: Nenhum
  • Corrente de saída: Sim
  • Entrada, corrente: -
  • Entrada, resistência: -
  • Entrada, tensão: -
  • Entrada, termómetro de resistência: -
  • Entrada, termopar: -
  • Entradas analógicas configuráveis: -
  • Equipamento associado (Ex ia): Não
  • Equipamento associado (Ex ib): Não
  • Largura: 35
  • Nível de desempenho de acordo com EN ISO 13849-1: -
  • Número de entradas analógicas: 0
  • Número de saídas analógicas: 4
  • Resolução das entradas analógicas: -
  • Resolução das saídas analógicas: 16
  • Saídas analógicas configuráveis: Sim
  • SIL de acordo com IEC 61508: -
  • Sinal de entrada, configurável: -
  • Sinal de saída configurável: Sim
  • Tensão de saída: Sim

Condicionantes

  • Min. 1 unidade

Informação de Sustentabilidade

Fazer login ou registar
Efetue o login para ver os seus preços e disponibilidade de stock
Produtos que também podem responder às suas necessidades