O produto foi adicionado com sucesso.

SENTRON

Disjuntores modulares 5SY

Produtos industriais
Automação
Siemens - ET200MP: 16DI DC24V-125VUC, HF

Siemens - ET200MP: 16DI DC24V-125VUC, HF

Ref. fabricante 6ES75217EH000AB0
Ref. Sonepar 238347
EAN 4047623406075

Especificações essenciais

  • Acabamento da conexão elétrica: -
  • Adequado para funções de segurança: Não
  • Altura: 147
  • Categoria de acordo com EN 954-1: -
  • Categoria de segurança contra explosão de gás: Proteção contra explosão ATEX gas, cat.3G
  • Categoria de segurança contra explosão para poeira: Nenhum
  • Corrente de entrada ao sinal 1: 3
  • Corrente de saída: -
  • Entradas digitais configuráveis: Sim
  • Equipamento associado (Ex ia): Não
  • Equipamento associado (Ex ib): Não
  • Largura: 35
  • Nível de desempenho de acordo com EN ISO 13849-1: -
  • Número de entradas digitais: 16
  • Número de saídas digitais: 0
  • Proteção contra curto-circuito, saídas disponíveis: -
  • Redundância: Não
  • Saídas digitais configuráveis: -
  • SIL de acordo com IEC 61508: -
  • Tempo de atraso na troca de sinal: 0.05
  • Tensão de alimentação CA 50 Hz: -
  • Tensão de alimentação CA 60 Hz: -
  • Tensão de alimentação DC: -
  • Tensão permitida na entrada: -146.0
  • Tensão permitida na saída: -
  • Tipo de saída digital: Nenhum
  • Tipo de tensão (tensão de entrada): AC/DC
  • Tipo de tensão de alimentação: -
  • Tipo de tensão de saída: -

Condicionantes

  • Min. 1 unidade

Informação de Sustentabilidade

Fazer login ou registar
Efetue o login para ver os seus preços e disponibilidade de stock
Produtos que também podem responder às suas necessidades