O produto foi adicionado com sucesso.

SENTRON

Disjuntores modulares 5SY

Produtos industriais
Automação
Siemens - ET 200pro: CPU 1516PRO F 2 PN, FAILSAFE

Siemens - ET 200pro: CPU 1516PRO F 2 PN, FAILSAFE

Ref. fabricante 6ES75162GN000AB0
Ref. Sonepar 238323
EAN 4047623407690

Especificações essenciais

  • Acabamento da conexão elétrica: -
  • Acessório do sistema: Sim
  • Adequado para funções de segurança: Sim
  • Altura: 130
  • Categoria de acordo com EN 954-1: -
  • Categoria de segurança contra explosão de gás: Proteção contra explosão ATEX gas, cat.3G
  • Categoria de segurança contra explosão para poeira: Nenhum
  • Com acoplador de barramento para conexão de estação modular: Sim
  • Com fonte de alimentação integrada: Não
  • Com interface óptica: -
  • Com módulos conectáveis, E/S analógica: Sim
  • Com módulos conectáveis, E/S digital: Sim
  • Com módulos conectáveis, módulos centrais: Sim
  • Com módulos conectáveis, módulos de comunicação: Sim
  • Com módulos conectáveis, módulos de função e tecnologia: Sim
  • Com módulos conectáveis, outros: Sim
  • Com separação potencial: -
  • Conexão de barramento de campo possível em acoplador de barramento separado: Sim
  • Construção frontal possível: -
  • Equipamento associado (Ex ia): Não
  • Equipamento associado (Ex ib): Não
  • Grau de proteção (IP): IP65/IP67
  • Largura: 135
  • Máx. corrente de entrada AC 60 Hz: -
  • Máx. corrente de entrada CA 50 Hz: -
  • Máx. corrente de entrada DC: -
  • Máx. corrente de saída AC 60 Hz: -
  • Máx. corrente de saída CA 50 Hz: -
  • Máx. corrente de saída DC: -
  • Mestre de Link IO: Não
  • Montagem na parede/montagem direta: Sim
  • Nível de desempenho de acordo com EN ISO 13849-1: Nível e
  • Número de interfaces HW de série TTY: 0
  • Número de interfaces HW outras: 0
  • Número de interfaces HW paralelas: 0
  • Número de interfaces HW RS-232: 0
  • Número de interfaces HW RS-422: 0
  • Número de interfaces HW RS-485: 0
  • Número de interfaces HW sem fio: 0
  • Número de interfaces HW USB: 0
  • Número de interfaces industriais HW Ethernet industrial: 2
  • Número de interfaces PROFINET: 2
  • Número de slots: -
  • Possível montagem em calha: Sim
  • Possível montagem em rack: -
  • Protocolo de suporte à segurança da interface AS no trabalho: Não
  • Protocolo de suporte para ASI: Não
  • Protocolo de suporte para CAN: Não
  • Protocolo de suporte para Data-Highway: Não
  • Protocolo de suporte para DeviceNet: Não
  • Protocolo de suporte para DeviceNet Safety: Não
  • Protocolo de suporte para EtherNet/IP: Não
  • Protocolo de suporte para INTERBUS: Não
  • Protocolo de suporte para INTERBUS-Safety: Não
  • Protocolo de suporte para KNX: Não
  • Protocolo de suporte para LON: Não
  • Protocolo de suporte para MODBUS: Sim
  • Protocolo de suporte para o Foundation Fieldbus: Não
  • Protocolo de suporte para outros sistemas de barramento: Não
  • Protocolo de suporte para PROFIBUS: Não
  • Protocolo de suporte para PROFINET CBA: Não
  • Protocolo de suporte para PROFINET IO: Sim
  • Protocolo de suporte para PROFIsafe: Sim
  • Protocolo de suporte para SafetyBUS p: Não
  • Protocolo de suporte para SERCOS: Não
  • Protocolo de suporte para SUCONET: Não
  • Protocolo de suporte para TCP/IP: Sim
  • Rádio padrão Bluetooth: Não
  • Rádio padrão GPRS: Não
  • Rádio padrão GSM: Não
  • Rádio padrão WLAN 802.11: Não
  • SIL de acordo com IEC 61508: 3
  • Tensão de entrada em CA 50 Hz: -
  • Tensão de entrada em CA 60 Hz: -
  • Tensão de entrada em DC: 20.4
  • Tensão de saída CA de 50 Hz: -
  • Tensão de saída CA de 60 Hz: -
  • Tensão de saída DC: -
  • Tipo de tensão (tensão de entrada): DC
  • Tipo de tensão de saída: -
  • UMTS padrão de rádio: Não

Condicionantes

  • Min. 1 unidade

Fazer login ou registar
Efetue o login para ver os seus preços e disponibilidade de stock
Produtos que também podem responder às suas necessidades