O produto foi adicionado com sucesso.
SENTRON
Disjuntores modulares 5SY
Siemens - Equipamento de base 3 SIMOCODE pro V PN Ethernet/PROFINET IO, OPC UA Server/Webserver
Ref. fabricante 3UF70111AU000
Ref. Sonepar 259421
EAN 4011209902657
Especificações essenciais
- Corrente nominal de operação IB: -
- Entrada analógica do sensor de temperatura: -
- Entrada para conexão com termistor: Sim
- Entrada para deteção de falta à terra: Não
- Frequência nominal de operação: -
- Função de comutação: Mono estável
- Grau de proteção (IP): IP20
- Módulo de deteção de corrente: Sim
- Módulo de detecção de tensão: Sim
- Número de entradas analógicas: -
- Número de entradas binárias: 4
- Número de saídas analógicas: -
- Número de saídas eletrónicas: 0
- Número de saídas, com contato: 3
- Tensão de alimentação de corrente nominal DC: 110
- Tensão de alimentação de corrente nominal de 50 Hz AC: 110.0
- Tensão de alimentação de corrente nominal de 60 Hz CA: 110.0
- Tensão nominal Ue em CA 50 Hz: -99999
- Tensão nominal Ue em CA 60 Hz: -99999
- Tensão nominal Ue na CC: -99999
- Tipo de conexão elétrica para circuito de corrente auxiliar e de controlo: Terminal de parafuso
- Tipo de interface: -
- Tipo de sistema de conexão: Nenhum
- Tipo de tensão para atuação: AC/DC
Condicionantes
-
Min. 1 unidade
Informação de Sustentabilidade
Produtos que também podem responder às suas necessidades
-
Ref. fabricante 6ES72211BH320XB0Ref. Sonepar 001046
-
Ref. fabricante 6ES73325HF000AB0Ref. Sonepar 100045
-
Ref. fabricante 6GK74431EX300XE0Ref. Sonepar 100046
-
Ref. fabricante 6ES73071EA010AA0Ref. Sonepar 100047
-
Ref. fabricante 6XV18300EH10Ref. Sonepar 100170
-
Ref. fabricante 6EP13321SH71Ref. Sonepar 107947
-
Ref. fabricante 6ES73071BA010AA0Ref. Sonepar 117876