O produto foi adicionado com sucesso.
O seu Parceiro IAD para a Sustentabilidade e Eficiência
Schneider Electric - Ecrã tátil eXtreme robusto para uso exterior de 7“W, com revestimento conformado parcial, Harmony GTUX
Ref. fabricante HMIDT35X
Ref. Sonepar 245280
EAN 3606489747947
Especificações essenciais
- Adequado para funções de segurança: Não
- Altura da frente: 148.6
- Com indicação de mensagem: Não
- Com interfaces software: Não
- Com receitas: Não
- Com saída da impressora: Não
- Com sistema de mensagens (incluindo buffer e confirmação): Não
- Com teclado alfanumérico: Não
- Com teclado numérico: Não
- Com visor a cores: Sim
- Componentes de software adicionais, carregáveis: Não
- Consumo de energia: -
- Diagonal do ecrã: 7
- Grau de proteção (IP), frente: IP66
- Grau de proteção (NEMA), parte frontal: Outro
- Largura da frente: 203.6
- Memória útil do projeto/memória do utilizador: 0
- Mestre de Link IO: Não
- Montagem na parede/montagem direta: Não
- Número de botões com LED: 0
- Número de botões de função programáveis: 0
- Número de botões do sistema: 0
- Número de cores do ecrã: 262144
- Número de escalas de cinza/azuis da consola: 0
- Número de idiomas online: 0
- Número de interfaces HW de série TTY: 0
- Número de interfaces HW outras: 0
- Número de interfaces HW paralelas: 0
- Número de interfaces HW RS-232: 0
- Número de interfaces HW RS-422: 0
- Número de interfaces HW RS-485: 0
- Número de interfaces HW sem fio: 0
- Número de interfaces HW USB: 0
- Número de interfaces industriais HW Ethernet industrial: 0
- Número de interfaces PROFINET: 0
- Número de níveis de senha: 0
- Número de pixels, horizontal: 800
- Número de pixels, vertical: 480
- Possível montagem em calha: Não
- Possível representação do valor do processo (saída) possível: Não
- Possível valor padrão de entrada (entrada) possível: Não
- Profundidade incorporada: 37
- Protocolo de suporte à segurança da interface AS no trabalho: Não
- Protocolo de suporte para ASI: Não
- Protocolo de suporte para CAN: Não
- Protocolo de suporte para Data-Highway: Não
- Protocolo de suporte para DeviceNet: Não
- Protocolo de suporte para DeviceNet Safety: Não
- Protocolo de suporte para EtherNet/IP: Não
- Protocolo de suporte para INTERBUS: Não
- Protocolo de suporte para INTERBUS-Safety: Não
- Protocolo de suporte para KNX: Não
- Protocolo de suporte para LON: Não
- Protocolo de suporte para MODBUS: Não
- Protocolo de suporte para o Foundation Fieldbus: Não
- Protocolo de suporte para outros sistemas de barramento: Não
- Protocolo de suporte para PROFIBUS: Não
- Protocolo de suporte para PROFINET CBA: Não
- Protocolo de suporte para PROFINET IO: Não
- Protocolo de suporte para PROFIsafe: Não
- Protocolo de suporte para SafetyBUS p: Não
- Protocolo de suporte para SERCOS: Não
- Protocolo de suporte para SUCONET: Não
- Protocolo de suporte para TCP/IP: Não
- Rádio padrão Bluetooth: Não
- Rádio padrão GPRS: Não
- Rádio padrão GSM: Não
- Rádio padrão WLAN 802.11: Não
- Tecnologia de toque: Função de toque resistente
- Temperatura de operação: -30
- Tensão de alimentação CA 50 Hz: -
- Tensão de alimentação CA 60 Hz: -
- Tensão de alimentação DC: 12
- Tipo de consola: LCD
- Tipo de tensão de alimentação: DC
- UMTS padrão de rádio: Não
Condicionantes
-
Min. 1 unidade
Produtos que também podem responder às suas necessidades
-
Ref. fabricante VW3M8102R150Ref. Sonepar 005381
-
Ref. fabricante METSECT5MC040Ref. Sonepar 100003
-
Ref. fabricante METSECT5CC005Ref. Sonepar 113715
-
Ref. fabricante METSECT5CC008Ref. Sonepar 115346
-
Ref. fabricante METSECT5CC013Ref. Sonepar 115379
-
Ref. fabricante HMISTU655Ref. Sonepar 200161
-
Ref. fabricante VW3A3725Ref. Sonepar 008838