O produto foi adicionado com sucesso.

O seu Parceiro IAD para a Sustentabilidade e Eficiência

Produtos industriais
Automação
Schneider Electric - Ecrã tátil 7"W, 1COM, 2Ethernet, USB host e dispositivo, 24VDC

Schneider Electric - Ecrã tátil 7"W, 1COM, 2Ethernet, USB host e dispositivo, 24VDC

Ref. fabricante HMISTM6400
Ref. Sonepar 227873
EAN 3606481856418

Especificações essenciais

  • Adequado para funções de segurança: -
  • Altura da frente: -
  • Com indicação de mensagem: -
  • Com interfaces software: -
  • Com receitas: -
  • Com saída da impressora: -
  • Com sistema de mensagens (incluindo buffer e confirmação): -
  • Com teclado alfanumérico: -
  • Com teclado numérico: -
  • Com visor a cores: Sim
  • Componentes de software adicionais, carregáveis: -
  • Consumo de energia: -
  • Diagonal do ecrã: -
  • Grau de proteção (IP), frente: IP67
  • Grau de proteção (NEMA), parte frontal: -
  • Largura da frente: -
  • Memória útil do projeto/memória do utilizador: -
  • Mestre de Link IO: -
  • Montagem na parede/montagem direta: -
  • Número de botões com LED: -
  • Número de botões de função programáveis: -
  • Número de botões do sistema: -
  • Número de cores do ecrã: -
  • Número de escalas de cinza/azuis da consola: -
  • Número de idiomas online: -
  • Número de interfaces HW de série TTY: 0
  • Número de interfaces HW outras: -
  • Número de interfaces HW paralelas: -
  • Número de interfaces HW RS-232: 1
  • Número de interfaces HW RS-422: 1
  • Número de interfaces HW RS-485: -
  • Número de interfaces HW sem fio: -
  • Número de interfaces HW USB: 2
  • Número de interfaces industriais HW Ethernet industrial: 0
  • Número de interfaces PROFINET: -
  • Número de níveis de senha: -
  • Número de pixels, horizontal: -
  • Número de pixels, vertical: -
  • Possível montagem em calha: -
  • Possível representação do valor do processo (saída) possível: -
  • Possível valor padrão de entrada (entrada) possível: -
  • Profundidade incorporada: -
  • Protocolo de suporte à segurança da interface AS no trabalho: -
  • Protocolo de suporte para ASI: Não
  • Protocolo de suporte para CAN: Não
  • Protocolo de suporte para Data-Highway: Não
  • Protocolo de suporte para DeviceNet: Não
  • Protocolo de suporte para DeviceNet Safety: -
  • Protocolo de suporte para EtherNet/IP: Sim
  • Protocolo de suporte para INTERBUS: -
  • Protocolo de suporte para INTERBUS-Safety: -
  • Protocolo de suporte para KNX: Não
  • Protocolo de suporte para LON: Não
  • Protocolo de suporte para MODBUS: Sim
  • Protocolo de suporte para o Foundation Fieldbus: Não
  • Protocolo de suporte para outros sistemas de barramento: -
  • Protocolo de suporte para PROFIBUS: Não
  • Protocolo de suporte para PROFINET CBA: Não
  • Protocolo de suporte para PROFINET IO: -
  • Protocolo de suporte para PROFIsafe: Não
  • Protocolo de suporte para SafetyBUS p: Não
  • Protocolo de suporte para SERCOS: Não
  • Protocolo de suporte para SUCONET: Não
  • Protocolo de suporte para TCP/IP: -
  • Rádio padrão Bluetooth: Não
  • Rádio padrão GPRS: Não
  • Rádio padrão GSM: Não
  • Rádio padrão WLAN 802.11: Não
  • Tecnologia de toque: -
  • Temperatura de operação: -
  • Tensão de alimentação CA 50 Hz: -
  • Tensão de alimentação CA 60 Hz: -
  • Tensão de alimentação DC: 24
  • Tipo de consola: TFT
  • Tipo de tensão de alimentação: DC
  • UMTS padrão de rádio: Não

Condicionantes

  • Min. 1 unidade

Informação de Sustentabilidade

Pegada de Carbono: eq. a 756,65Kg CO2
Fazer login ou registar
Efetue o login para ver os seus preços e disponibilidade de stock