O produto foi adicionado com sucesso.
        SENTRON
Disjuntores modulares 5SY
Siemens - Conversor de corrente total 30mm
Ref. fabricante 5SV87010KK
                        Ref. Sonepar 218902
                                EAN 4001869397658
                                
                        
                    Especificações essenciais
- Acabamento da conexão elétrica: Terminal de parafuso
- Altura: 32
- Com braçadeiras destacáveis: -
- Frequência nominal: -
- Função: Para sistema de alimentação trifásico
- Indicação de valor de corrente diferencial: Não
- Largura: 59
- Número de contatos como contato normalmente aberto: -
- Número de contatos como contato normalmente fechado: -
- Número de contatos como inversores: -
- Possível registo de erro: Não
- Tempo de atraso máx. permitido de tempo na energização: -
- Tempo de atraso min. ajustável de tempo na energização: -
- Tensão de alimentação de corrente nominal DC: -
- Tensão de alimentação de corrente nominal de 50 Hz AC: -
- Tensão de alimentação de corrente nominal de 60 Hz CA: -
- Tensão nominal: -
- Tipo de tensão para atuação: AC
- Valor atual intensidade atual 1: -
- Valor atual intensidade atual 2: -
Condicionantes
- 
                                        Min. 1 unidade 
Produtos que também podem responder às suas necessidades
- 
                                Ref. fabricante 6ES72211BH320XB0Ref. Sonepar 001046
- 
                                Ref. fabricante 6ES73325HF000AB0Ref. Sonepar 100045
- 
                                Ref. fabricante 6GK74431EX300XE0Ref. Sonepar 100046
- 
                                Ref. fabricante 6ES73071EA010AA0Ref. Sonepar 100047
- 
                                Ref. fabricante 6XV18300EH10Ref. Sonepar 100170
- 
                                Ref. fabricante 6EP13321SH71Ref. Sonepar 107947
- 
                                Ref. fabricante 6ES73071BA010AA0Ref. Sonepar 117876