O produto foi adicionado com sucesso.
O seu Parceiro IAD para a Sustentabilidade e Eficiência
Schneider Electric - Controlador LTMR TeSys T Profibus 5-100A 100-240VCA
Ref. fabricante LTMR100PFM
Ref. Sonepar 210101
EAN 3389119404853
Especificações essenciais
- Corrente nominal de operação IB: 5
- Entrada analógica do sensor de temperatura: Sim
- Entrada para conexão com termistor: Sim
- Entrada para deteção de falta à terra: Sim
- Frequência nominal de operação: 50
- Função de comutação: -
- Grau de proteção (IP): IP20
- Grau de proteção (NEMA): -
- Módulo de deteção de corrente: Sim
- Módulo de detecção de tensão: Não
- Número de entradas analógicas: 0
- Número de entradas binárias: 6
- Número de entradas digitais: -
- Número de saídas analógicas: 0
- Número de saídas eletrónicas: 0
- Número de saídas, com contato: 5
- Tensão de alimentação de corrente nominal DC: -
- Tensão de alimentação de corrente nominal de 50 Hz AC: 100
- Tensão de alimentação de corrente nominal de 60 Hz CA: 100
- Tensão nominal Ue em CA 50 Hz: 93.5
- Tensão nominal Ue em CA 60 Hz: 93.5
- Tensão nominal Ue na CC: -
- Tipo de conexão elétrica para circuito de corrente auxiliar e de controlo: Terminal de parafuso
- Tipo de interface: PROFIBUS
- Tipo de sistema de conexão: Terminal de parafuso
- Tipo de tensão para atuação: AC
Condicionantes
-
Min. 1 unidade
Produtos que também podem responder às suas necessidades
-
Ref. fabricante VW3M8102R150Ref. Sonepar 005381
-
Ref. fabricante METSECT5MC040Ref. Sonepar 100003
-
Ref. fabricante METSECT5CC005Ref. Sonepar 113715
-
Ref. fabricante METSECT5CC008Ref. Sonepar 115346
-
Ref. fabricante METSECT5CC013Ref. Sonepar 115379
-
Ref. fabricante HMISTU655Ref. Sonepar 200161
-
Ref. fabricante VW3A3725Ref. Sonepar 008838