O produto foi adicionado com sucesso.
SENTRON
Disjuntores modulares 5SY
Siemens - Comutador acionado por cabo com parada de emergência, 3x M20x1,5, 1NA+3NF, engate conforme EN ISO 13850
Ref. fabricante 3SE71411EG10
Ref. Sonepar 259846
EAN 4011209653580
Especificações essenciais
- Com indicação de tensão: Sim
- Comprimento máximo do cabo de tração: 100
- Cor: -
- Grau de proteção (IP): IP67
- Número de contatos como contato normalmente aberto: 1
- Número de contatos como contato normalmente fechado: 3
- Número de contatos como inversores: 0
- Número de direções de atuação: -
- Temperatura ambiente: -25
Condicionantes
-
Min. 1 unidade
Produtos que também podem responder às suas necessidades
-
Ref. fabricante 6ES72211BH320XB0Ref. Sonepar 001046
-
Ref. fabricante 6ES73325HF000AB0Ref. Sonepar 100045
-
Ref. fabricante 6GK74431EX300XE0Ref. Sonepar 100046
-
Ref. fabricante 6ES73071EA010AA0Ref. Sonepar 100047
-
Ref. fabricante 6XV18300EH10Ref. Sonepar 100170
-
Ref. fabricante 6EP13321SH71Ref. Sonepar 107947
-
Ref. fabricante 6ES73071BA010AA0Ref. Sonepar 117876