O produto foi adicionado com sucesso.
SENTRON
Disjuntores modulares 5SY
Siemens - CLP LOGO! 12 24RCE 8DI 4AI 4DO DISPLAY
Ref. fabricante 6ED10521MD080BA1
Ref. Sonepar 224077
EAN 4034106033637
Especificações essenciais
- Adequado para funções de segurança: -
- Altura: 90
- Categoria de segurança contra explosão de gás: -
- Categoria de segurança contra explosão para poeira: -
- Com display: -
- Com interface óptica: -
- Com saída a relé: -
- Com temporizador: -
- Construção frontal possível: -
- Consumo de energia: -
- Corrente de comutação: 10
- Dispositivo básico: -
- Dispositivo de expansão: -
- Equipamento associado (Ex ia): -
- Equipamento associado (Ex ib): -
- Expansível: -
- Grau de proteção (IP): -
- Largura: 71.5
- Mestre de Link IO: -
- Montagem na parede/montagem direta: -
- Nível de desempenho de acordo com EN ISO 13849-1: -
- Número de entradas analógicas: 4
- Número de entradas digitais: 8
- Número de interfaces HW de série TTY: 0
- Número de interfaces HW outras: 0
- Número de interfaces HW paralelas: 0
- Número de interfaces HW RS-232: 0
- Número de interfaces HW RS-422: 0
- Número de interfaces HW RS-485: 0
- Número de interfaces HW sem fio: 0
- Número de interfaces HW USB: 0
- Número de interfaces industriais HW Ethernet industrial: 1
- Número de interfaces PROFINET: 0
- Número de saídas analógicas: 0
- Número de saídas digitais: 4
- Possível montagem em calha: -
- Possível montagem em rack: -
- Profundidade: 60
- Protocolo de suporte à segurança da interface AS no trabalho: -
- Protocolo de suporte para ASI: -
- Protocolo de suporte para CAN: -
- Protocolo de suporte para Data-Highway: -
- Protocolo de suporte para DeviceNet: -
- Protocolo de suporte para DeviceNet Safety: -
- Protocolo de suporte para EtherNet/IP: -
- Protocolo de suporte para INTERBUS: -
- Protocolo de suporte para INTERBUS-Safety: -
- Protocolo de suporte para KNX: -
- Protocolo de suporte para LON: -
- Protocolo de suporte para MODBUS: -
- Protocolo de suporte para o Foundation Fieldbus: -
- Protocolo de suporte para outros sistemas de barramento: -
- Protocolo de suporte para PROFIBUS: -
- Protocolo de suporte para PROFINET CBA: -
- Protocolo de suporte para PROFINET IO: -
- Protocolo de suporte para PROFIsafe: -
- Protocolo de suporte para SafetyBUS p: -
- Protocolo de suporte para SERCOS: -
- Protocolo de suporte para SUCONET: -
- Protocolo de suporte para TCP/IP: -
- Rádio padrão Bluetooth: -
- Rádio padrão GPRS: -
- Rádio padrão GSM: -
- Rádio padrão WLAN 802.11: -
- Redundância: -
- SIL de acordo com IEC 61508: -
- Tensão de alimentação CA 50 Hz: -
- Tensão de alimentação CA 60 Hz: -
- Tensão de alimentação DC: 10.8
- Tipo de tensão de alimentação: -
- UMTS padrão de rádio: -
Condicionantes
-
Min. 1 unidade
Produtos que também podem responder às suas necessidades
-
Ref. fabricante 6ES72211BH320XB0Ref. Sonepar 001046
-
Ref. fabricante 6ES73325HF000AB0Ref. Sonepar 100045
-
Ref. fabricante 6GK74431EX300XE0Ref. Sonepar 100046
-
Ref. fabricante 6ES73071EA010AA0Ref. Sonepar 100047
-
Ref. fabricante 6XV18300EH10Ref. Sonepar 100170
-
Ref. fabricante 6EP13321SH71Ref. Sonepar 107947