O produto foi adicionado com sucesso.
O seu Parceiro IAD para a Sustentabilidade e Eficiência
Schneider Electric - CC,M580,Rack Eth 08 Pos
Ref. fabricante BMEXBP0800H
Ref. Sonepar 224207
EAN 3595864174266
Especificações essenciais
- Adequado para funções de segurança: Não
- Altura: 105.11
- Categoria de acordo com EN 954-1: 1
- Categoria de segurança contra explosão de gás: Nenhum
- Categoria de segurança contra explosão para poeira: Nenhum
- Com fonte de alimentação integrada: Sim
- Construção frontal possível: Sim
- Equipamento associado (Ex ia): Não
- Equipamento associado (Ex ib): Não
- Largura: 374
- Máx. corrente de entrada AC 60 Hz: -
- Máx. corrente de entrada CA 50 Hz: -
- Máx. corrente de entrada DC: 164
- Máx. corrente de saída AC 60 Hz: -
- Máx. corrente de saída CA 50 Hz: -
- Máx. corrente de saída DC: -
- Montagem na parede/montagem direta: Sim
- Nível de desempenho de acordo com EN ISO 13849-1: Nenhum
- Número de slots: 8
- Possível montagem em calha: Sim
- Possível montagem em rack: Sim
- Profundidade: 19
- Redundância: Não
- SIL de acordo com IEC 61508: Nenhum
- Tensão de entrada em CA 50 Hz: -
- Tensão de entrada em CA 60 Hz: -
- Tensão de entrada em DC: 3.3
- Tensão de saída CA de 50 Hz: -
- Tensão de saída CA de 60 Hz: -
- Tensão de saída DC: -
- Tipo de tensão (tensão de entrada): AC/DC
- Tipo de tensão de saída: -
Condicionantes
-
Min. 1 unidade
Produtos que também podem responder às suas necessidades
-
Ref. fabricante VW3M8102R150Ref. Sonepar 005381
-
Ref. fabricante METSECT5MC040Ref. Sonepar 100003
-
Ref. fabricante METSECT5CC005Ref. Sonepar 113715
-
Ref. fabricante METSECT5CC008Ref. Sonepar 115346
-
Ref. fabricante METSECT5CC013Ref. Sonepar 115379
-
Ref. fabricante PAS600Ref. Sonepar 142844
-
Ref. fabricante VW3A3725Ref. Sonepar 008838