O produto foi adicionado com sucesso.

O seu Parceiro IAD para a Sustentabilidade e Eficiência

Produtos industriais
Automação
Schneider Electric - Cartucho M241 - 2 entradas analógicas em corrente

Schneider Electric - Cartucho M241 - 2 entradas analógicas em corrente

Ref. fabricante TMC4AI2
Ref. Sonepar 210972
EAN 3606480649165

Especificações essenciais

  • Acabamento da conexão elétrica: Terminal de parafuso
  • Adequado para funções de segurança: Não
  • Altura: 50
  • Categoria de acordo com EN 954-1: 1
  • Categoria de segurança contra explosão de gás: Nenhum
  • Categoria de segurança contra explosão para poeira: Nenhum
  • Consumo de energia: 1.1
  • Corrente de saída: Não
  • Entrada, corrente: Sim
  • Entrada, resistência: Não
  • Entrada, tensão: Sim
  • Entrada, termómetro de resistência: Não
  • Entrada, termopar: Não
  • Entradas analógicas configuráveis: Não
  • Equipamento associado (Ex ia): Não
  • Equipamento associado (Ex ib): Não
  • Largura: 34
  • Nível de desempenho de acordo com EN ISO 13849-1: Nenhum
  • Número de entradas analógicas: 2
  • Número de saídas analógicas: 0
  • Profundidade: 21
  • Resolução das entradas analógicas: 12
  • Resolução das saídas analógicas: 12
  • Saídas analógicas configuráveis: Não
  • SIL de acordo com IEC 61508: Nenhum
  • Sinal de entrada, configurável: Não
  • Sinal de saída configurável: Não
  • Tensão de saída: Não

Condicionantes

  • Min. 1 unidade

Informação de Sustentabilidade

Pegada de Carbono: eq. a 34,08Kg CO2
Fazer login ou registar
Efetue o login para ver os seus preços e disponibilidade de stock