O produto foi adicionado com sucesso.
SENTRON
Disjuntores modulares 5SY
Siemens - Cabo IE;2 x M12;2x2;15m;2 x cod.D;IP65,IP67;Cat5e;PVC;parcialmente robusto
Ref. fabricante 6XV18708AN15
Ref. Sonepar 237633
EAN 4019169851381
Especificações essenciais
- Acidez da classe Euro de acordo com a EN 13501-6: -
- Armadura: -
- Bainha de proteção: -
- Baixa emissão de fumos (de acordo com a BS EN 61034-2): Não
- Baixa emissão de fumos (de acordo com a IEC 61034-2): -
- Cableagem: -
- Cabo com bloqueio longitudinal de água: -
- Cabo com proteção radial contra a água: -
- Calibre-AWG: -99999
- Categoria: 5E
- Classe de desenvolvimento de fumaça conforme EN 13501-6: -
- Classe de reação ao fogo de acordo com a EN 13501-6: -
- Classe do condutor: -
- Cor da bainha externa: -
- Diâmetro do condutor: 0.75
- Diâmetro externo aprox.: 6.5
- Ecrã sobre a cableagem: -
- Ecrã sobre os elementos cableados: -
- Elemento cableado: -
- Especificação do isolamento do condutor: -
- Especificação do material da bainha exterior: Outro
- Gotas/partículas de chamas da classe do euro de acordo com EN 13501-6: -
- Identificação do núcleo: -
- Instalação subterrânea: Não
- Integridade do circuito: -
- Integridade do isolamento de acordo com IEC 60331: -
- Material da bainha: PVC
- Material do isolamento do condutor: -
- Número de elementos de fiação: 2
- Número de núcleos: 4
- Raio mín. de curvatura permitido, aplicação estacionária/instalação permanente: 49
- Raio mín. de curvatura permitido, aplicação móvel com orientação forçada: 49
- Raio mín. de curvatura permitido, aplicação móvel/movimento livre: 49
- Resistente a óleo (conforme EN 60811-404): -
- Resistente a óleo (de acordo com a IEC 60811-404): -
- Retardante de chama: -
- Seção nominal do condutor: -
- Sem halogénios (de acordo com a EN 60754-1/2): -
- Sem halogénios (de acordo com a IEC 60754-2): -
- Superfície do condutor: -
- Temperatura exterior do cabo permitida durante a cableagem/manuseamento: -10
- Temperatura exterior do cabo permitida sem vibração após a cableagem: -25
- Valor NVP: 66
Condicionantes
-
Min. 1 unidade
Produtos que também podem responder às suas necessidades
-
Ref. fabricante 6ES72211BH320XB0Ref. Sonepar 001046
-
Ref. fabricante 6ES73325HF000AB0Ref. Sonepar 100045
-
Ref. fabricante 6GK74431EX300XE0Ref. Sonepar 100046
-
Ref. fabricante 6ES73071EA010AA0Ref. Sonepar 100047
-
Ref. fabricante 6XV18300EH10Ref. Sonepar 100170
-
Ref. fabricante 6EP13321SH71Ref. Sonepar 107947
-
Ref. fabricante 6ES73071BA010AA0Ref. Sonepar 117876