O produto foi adicionado com sucesso.
O seu Parceiro IAD para a Sustentabilidade e Eficiência
Schneider Electric - Cabo Ethernet ConneXium – cabo cruzado de par entrançado blindado - 5 m
Ref. fabricante 490NTC00005
Ref. Sonepar 202108
EAN 3595862002233
Especificações essenciais
- Acabamento ignífugo: Não
- Alavanca de bloqueio: Sim
- Atribuição de pinos: Cruzado
- Calibre-AWG: 23
- Categoria: 7A (TIA)
- Comprimento: 5
- Construção de cabos: 1x4
- Cor da bainha externa: Cinzento
- Cor manga anti-torção: Preto
- Livre de halogéneo: Não
- Manga anti-torção: Moldado
- Resistente a óleo (conforme EN 60811-404): Não
- Sem halogénios (de acordo com a IEC 60754-2): Não
- Tipo de cabo: SF/UTP
- Tipo de conexão do conector 1: RJ45 8 (8)
- Tipo de conexão do conector 2: RJ45 8 (8)
- Valor NVP: -
Condicionantes
-
Min. 1 unidade
Produtos que também podem responder às suas necessidades
-
Ref. fabricante VW3M8102R150Ref. Sonepar 005381
-
Ref. fabricante METSECT5MC040Ref. Sonepar 100003
-
Ref. fabricante METSECT5CC005Ref. Sonepar 113715
-
Ref. fabricante METSECT5CC008Ref. Sonepar 115346
-
Ref. fabricante METSECT5CC013Ref. Sonepar 115379
-
Ref. fabricante PAS600Ref. Sonepar 142844
-
Ref. fabricante VW3A3725Ref. Sonepar 008838