O produto foi adicionado com sucesso.
O seu Parceiro IAD para a Sustentabilidade e Eficiência
Schneider Electric - BMECRA31210C
Ref. fabricante BMECRA31210C
Ref. Sonepar 237434
EAN 3595864174020
Especificações essenciais
- Adequado a uma carga C: Não
- Com função de interruptor: Não
- Com indicação LED: Sim
- Conexão BUS incluída: Não
- Controlo de LED: Não
- Corrente de comutação (resistiva): -
- Corrente de comutação máx.: -
- Corrente nominal: 1200
- Diferentes fases conectáveis: Não
- Ethernet: Sim
- Grau de proteção (IP): IP20
- Largura em número de módulos: -
- Método de montagem: Outro
- Número de canais de entrada: -
- Número de canais de saída: -
- Número de entradas: -
- Número de entradas do comutador: -
- Número máximo de persianas: -
- Número máximo de saídas de comutação: -
- Operação local/operação manual: Não
- Outros sistemas de BUS: Outro
- Possibilidade de operação remota: Não
- Potência de comutação máxima: -
- Potência de saída: -
- Rádio KNX do sistema de bus: Não
- Sistema BUS rádio: Não
- Sistema de BUS KNX: Não
- Sistema de BUS LON: Não
- Sistema de BUS Powernet: Não
- Tensão de entrada: -
- Tensão de sinal externo necessária: Não
- Tensão nominal de operação: 3.3
- Tipo de corrente: DC
Condicionantes
-
Min. 1 unidade
Produtos que também podem responder às suas necessidades
-
Ref. fabricante VW3M8102R150Ref. Sonepar 005381
-
Ref. fabricante METSECT5MC040Ref. Sonepar 100003
-
Ref. fabricante METSECT5CC005Ref. Sonepar 113715
-
Ref. fabricante METSECT5CC008Ref. Sonepar 115346
-
Ref. fabricante METSECT5CC013Ref. Sonepar 115379
-
Ref. fabricante PAS600Ref. Sonepar 142844
-
Ref. fabricante VW3A3725Ref. Sonepar 008838