O produto foi adicionado com sucesso.
O seu Parceiro IAD para a Sustentabilidade e Eficiência
Schneider Electric - Base relés extraíveis ABE7 - 16 canais - relé 10 mm
Ref. fabricante ABE7R16T210
Ref. Sonepar 214986
EAN 3389110644630
Especificações essenciais
- Abertura central entre os orifícios: 10
- Altura: -
- Classe de inflamabilidade do material de selagem de acordo com UL 94: Outro
- Comprimento: 73
- Cor: Cinzento
- Corrente nominal: 0.09
- Largura: -
- Largura/tamanho da grelha: 211
- Livre de halogéneo: Não
- Material do corpo isolante: Termoplástico
- Método de montagem: Perfil DIN 35 mm
- Número de pólos: 16
- Número de pontos de fixação por polo: 2
- Placa de fecho necessária: Não
- Posição de ligação: Acima
- Profundidade: -
- Seção da ligação de cabo flexível: -
- Seção da ligação de cabo rígido: 0.324
- Seção de condutor de fio fino de ligação sem ponteira: -
- Seção do condutor de fio fino de ligação com ponteira: -
- Temperatura de operação: -5
- Tensão nominal: 24
- Tipo de ligação elétrica 1: Terminal de parafuso
- Tipo de ligação elétrica 2: Conexão por encaixe
- Transparente: Não
- Valor da menor altura de montagem possível: 89
- Versão à prova de explosão 'Ex e': Não
Condicionantes
-
Min. 1 unidade
Informação de Sustentabilidade
Pegada de Carbono: eq. a 1040,89Kg CO2
Produtos que também podem responder às suas necessidades
-
Ref. fabricante VW3M8102R150Ref. Sonepar 005381
-
Ref. fabricante METSECT5MC040Ref. Sonepar 100003
-
Ref. fabricante METSECT5CC005Ref. Sonepar 113715
-
Ref. fabricante METSECT5CC008Ref. Sonepar 115346
-
Ref. fabricante METSECT5CC013Ref. Sonepar 115379
-
Ref. fabricante HMISTU655Ref. Sonepar 200161
-
Ref. fabricante VW3A3725Ref. Sonepar 008838