O produto foi adicionado com sucesso.
O seu Parceiro IAD para a Sustentabilidade e Eficiência
Schneider Electric - Base passiva ABE7 – 16 entradas ou saídas
Ref. fabricante ABE7H16C10
Ref. Sonepar 214952
EAN 3389110251197
Especificações essenciais
- Adaptação às correntes de transmissão da versão de cabo fixo: Não
- Altura: -
- Capacidade de transmissão de corrente max. pelo sinal de E/S: -
- Capacidade de transmissão de corrente max. Por tomada: -
- Categoria de segurança contra explosão de gás: Outro
- Categoria de segurança contra explosão para poeira: Outro
- Com indicação LED: Não
- Com separação potencial: Não
- Comprimento do cabo configurável: Não
- Comprimento do cabo pré-montado: -
- Conexão para sensores NPN: Não
- Cor do corpo: Outro
- Corrente máxima total: -
- Diâmetro do contacto fêmea: -
- Grau de poluição: 1
- Grau de proteção (IP): Outro
- Grau de proteção (NEMA): -
- Largura: -
- Material da superfície de contato: Outro
- Material de contato do corpo base: -
- Material do corpo: Plástico
- Material do corpo isolante: Outro
- Número de canais por slot do conector: -
- Número de slots de sensor/atuador: -
- Número de slots de sensor/atuador de pólos: -
- Prensa-cabos para diâmetro externo do cabo: -
- Profundidade: -
- Ranhuras para sensor/atuador de mangas de rosca: Outro
- Secção transversal do condutor conectável: -
- Temperatura de operação: 20
- Tensão de funcionamento: -
- Tensão nominal: -
- Tipo de conector para linha de tronco: -
- Tipo de ramificações para cabos sensor/atuador: Outro
Condicionantes
-
Min. 1 unidade
Informação de Sustentabilidade
Pegada de Carbono: eq. a 1045,07Kg CO2
Produtos que também podem responder às suas necessidades
-
Ref. fabricante VW3M8102R150Ref. Sonepar 005381
-
Ref. fabricante METSECT5MC040Ref. Sonepar 100003
-
Ref. fabricante METSECT5CC005Ref. Sonepar 113715
-
Ref. fabricante METSECT5CC008Ref. Sonepar 115346
-
Ref. fabricante METSECT5CC013Ref. Sonepar 115379
-
Ref. fabricante HMISTU655Ref. Sonepar 200161
-
Ref. fabricante VW3A3725Ref. Sonepar 008838