O produto foi adicionado com sucesso.
O seu Parceiro IAD para a Sustentabilidade e Eficiência
Schneider Electric - Base passiva ABE7 – 16 entradas ou saídas - Led
Ref. fabricante ABE7H16R11
Ref. Sonepar 201014
EAN 3389110544947
Especificações essenciais
- Adaptação às correntes de transmissão da versão de cabo fixo: Não
- Altura: 70
- Capacidade de transmissão de corrente max. pelo sinal de E/S: 0.5
- Capacidade de transmissão de corrente max. Por tomada: 1.8
- Categoria de segurança contra explosão de gás: Nenhum
- Categoria de segurança contra explosão para poeira: Nenhum
- Com indicação LED: Sim
- Com separação potencial: Não
- Comprimento do cabo configurável: Sim
- Comprimento do cabo pré-montado: -
- Conexão para sensores NPN: Sim
- Cor do corpo: Cinzento
- Corrente máxima total: 1.8
- Diâmetro do contacto fêmea: 2.5
- Grau de poluição: 2
- Grau de proteção (IP): IP2X
- Grau de proteção (NEMA): -
- Largura: 125
- Material da superfície de contato: Outro
- Material de contato do corpo base: Outras ligas de cobre
- Material do corpo: Plástico metalizado
- Material do corpo isolante: Outro
- Número de canais por slot do conector: 16
- Número de slots de sensor/atuador: 1
- Número de slots de sensor/atuador de pólos: 16
- Prensa-cabos para diâmetro externo do cabo: 0.09
- Profundidade: 67
- Ranhuras para sensor/atuador de mangas de rosca: Outro
- Secção transversal do condutor conectável: 0.09
- Temperatura de operação: -5
- Tensão de funcionamento: 24
- Tensão nominal: 24
- Tipo de conector para linha de tronco: -
- Tipo de ramificações para cabos sensor/atuador: Outro
Condicionantes
-
Min. 1 unidade
Informação de Sustentabilidade
Pegada de Carbono: eq. a 1037,01Kg CO2
Produtos que também podem responder às suas necessidades
-
Ref. fabricante VW3M8102R150Ref. Sonepar 005381
-
Ref. fabricante METSECT5MC040Ref. Sonepar 100003
-
Ref. fabricante METSECT5CC005Ref. Sonepar 113715
-
Ref. fabricante METSECT5CC008Ref. Sonepar 115346
-
Ref. fabricante METSECT5CC013Ref. Sonepar 115379
-
Ref. fabricante HMISTU655Ref. Sonepar 200161
-
Ref. fabricante VW3A3725Ref. Sonepar 008838