O produto foi adicionado com sucesso.
        O seu Parceiro IAD para a Sustentabilidade e Eficiência
Schneider Electric - Base bus- 24V DC - branco - quantidade 1
Ref. fabricante TM5ACBM11
                        Ref. Sonepar 224337
                                EAN 3595864075105
                                
                        
                    Especificações essenciais
- Acessório do sistema: Sim
- Adequado para funções de segurança: Não
- Altura: 109.6
- Categoria de acordo com EN 954-1: 1
- Categoria de segurança contra explosão de gás: Nenhum
- Categoria de segurança contra explosão para poeira: Nenhum
- Com fonte de alimentação integrada: Não
- Com módulos conectáveis, E/S analógica: Sim
- Com módulos conectáveis, E/S digital: Sim
- Com módulos conectáveis, módulos centrais: Não
- Com módulos conectáveis, módulos de comunicação: Sim
- Com módulos conectáveis, módulos de função e tecnologia: Sim
- Com módulos conectáveis, outros: Sim
- Construção frontal possível: Não
- Equipamento associado (Ex ia): Não
- Equipamento associado (Ex ib): Não
- Largura: 14.2
- Máx. corrente de entrada AC 60 Hz: -
- Máx. corrente de entrada CA 50 Hz: -
- Máx. corrente de entrada DC: -
- Máx. corrente de saída AC 60 Hz: -
- Máx. corrente de saída CA 50 Hz: -
- Máx. corrente de saída DC: -
- Montagem na parede/montagem direta: Não
- Nível de desempenho de acordo com EN ISO 13849-1: Nenhum
- Número de slots: 1
- Possível montagem em calha: Não
- Possível montagem em rack: Sim
- Profundidade: 52
- SIL de acordo com IEC 61508: Nenhum
- Tensão de entrada em CA 50 Hz: -
- Tensão de entrada em CA 60 Hz: -
- Tensão de entrada em DC: 24
- Tensão de saída CA de 50 Hz: -
- Tensão de saída CA de 60 Hz: -
- Tensão de saída DC: -
- Tipo de acessório elétrico: Adaptador
- Tipo de acessório mecânico: Outro
- Tipo de tensão (tensão de entrada): DC
- Tipo de tensão de saída: DC
Condicionantes
- 
                                        Min. 1 unidade 
Produtos que também podem responder às suas necessidades
- 
                                Ref. fabricante VW3M8102R150Ref. Sonepar 005381
- 
                                Ref. fabricante METSECT5MC040Ref. Sonepar 100003
- 
                                Ref. fabricante METSECT5CC005Ref. Sonepar 113715
- 
                                Ref. fabricante METSECT5CC008Ref. Sonepar 115346
- 
                                Ref. fabricante METSECT5CC013Ref. Sonepar 115379
- 
                                Ref. fabricante PAS600Ref. Sonepar 142844
- 
                                Ref. fabricante VW3A3725Ref. Sonepar 008838