O produto foi adicionado com sucesso.
SENTRON
Disjuntores modulares 5SY
Siemens - Antena ANT 793-6DG, IWLAN, setor (Dual-Slant), 5 GHz, 9 dBi, N-fêmea, IP66/67
Ref. fabricante 6GK57936DG000AA0
Ref. Sonepar 236027
EAN 4019169854580
Especificações essenciais
- Alcance máximo de transmissão: -
- Altura: 101
- Ângulo de feixe horizontal: -
- Ângulo de feixe vertical: -
- Banda de frequência: 5 GHz
- Com cabo de conexão: Não
- Comprimento do cabo de conexão: -99999
- Conexão: N
- Exterior: Sim
- Ganho da antena: -
- Grau de proteção (IP): Outro
- Interior: Sim
- Largura: 80
- Método de montagem: Montagem do mastro
- Polarização: -
- Profundidade: 35
- Temperatura ambiente durante a operação: -40
- Tipo de conexão: Ficha
Condicionantes
-
Min. 1 unidade
Produtos que também podem responder às suas necessidades
-
Ref. fabricante 6ES72211BH320XB0Ref. Sonepar 001046
-
Ref. fabricante 6ES73325HF000AB0Ref. Sonepar 100045
-
Ref. fabricante 6GK74431EX300XE0Ref. Sonepar 100046
-
Ref. fabricante 6ES73071EA010AA0Ref. Sonepar 100047
-
Ref. fabricante 6XV18300EH10Ref. Sonepar 100170
-
Ref. fabricante 6EP13321SH71Ref. Sonepar 107947
-
Ref. fabricante 6ES73071BA010AA0Ref. Sonepar 117876