O produto foi adicionado com sucesso.
Produtos industriais
Automação
Weidmuller - 9444910000 MOD. RSM 16 RT RD

Weidmuller - 9444910000 MOD. RSM 16 RT RD

Ref. fabricante 9444910000
Ref. Sonepar 268350
EAN 4032248252626

Especificações essenciais

  • Acabamento da conexão elétrica: -
  • Acionador, polarização: -
  • Acionador/comutação do inversor: -
  • Altura: -
  • Com braçadeiras destacáveis: -
  • Com contatos guiados forçados: -
  • Com indicação LED: -
  • Completo com base: -
  • Corrente nominal: -
  • Grau de proteção (IP): -
  • Largura: -
  • Número de contatos como contato normalmente aberto: -
  • Número de contatos como contato normalmente fechado: -
  • Número de contatos como inversores: -
  • Tensão de alimentação de corrente nominal DC: -
  • Tensão de alimentação de corrente nominal de 50 Hz AC: -
  • Tensão de alimentação de corrente nominal de 60 Hz CA: -
  • Tipo de contato do interruptor: -
  • Tipo de tensão para atuação: -

Condicionantes

  • Min. 1 unidade

Fazer login ou registar
Efetue o login para ver os seus preços e disponibilidade de stock
Produtos que também podem responder às suas necessidades