O produto foi adicionado com sucesso.

SENTRON

Disjuntores modulares 5SY

Produtos industriais
Automação
Siemens - 6GK5008-0BA10-1AB2 SCALANCE XB

Siemens - 6GK5008-0BA10-1AB2 SCALANCE XB

Ref. fabricante 6GK50080BA101AB2
Ref. Sonepar 230028
EAN 4047622598368

Especificações essenciais

  • Altura: 100
  • Camada 2: -
  • Camada 3: -
  • Consumo máximo de energia: -
  • Ethernet: -
  • Fonte de energia redundante: -
  • Gerível: -
  • Grau de proteção (IP): -
  • Largura: 45
  • Máx. Potência PoE: -
  • Método de montagem: -
  • Número de outras portas: 0
  • Número de portas 10 Gbps RJ45: 0
  • Número de portas 10/100 Mbps M12: 0
  • Número de portas 10/100 Mbps RJ45: 8
  • Número de portas 10/100/1000 Mbps RJ45: 0
  • Número de portas 100 GBit Mini GBIC: 0
  • Número de portas 100 Mbps SC: 0
  • Número de portas 100 Mbps ST: -
  • Número de portas 100/1000 Mbps Mini GBIC: 0
  • Número de portas 1000 Mbps GBIC: 0
  • Número de portas 1000 Mbps Mini GBIC: 0
  • Número de portas 1000 Mbps POF: -
  • Número de portas 1000 Mbps RJ45: 0
  • Número de portas 1000 Mbps SC (LX): 0
  • Número de portas 1000 Mbps SC (SX): 0
  • Número de portas combinadas RJ45/Mini GBIC: 0
  • Número de portas Mini GBIC de 10 Gbps: 0
  • Número de portas Mini GBIC de 40 Gbps: 0
  • Número de portas PoE: -
  • Número de portas POF de 100 Mbps: 0
  • Número de slots do módulo: 0
  • Número máx. interruptores empilháveis: 0
  • Poder sobre Ethernet: -
  • Profundidade: 87

Condicionantes

  • Min. 1 unidade

Fazer login ou registar
Efetue o login para ver os seus preços e disponibilidade de stock
Produtos que também podem responder às suas necessidades