O produto foi adicionado com sucesso.
SENTRON
Disjuntores modulares 5SY
Siemens - 6ES7900-5AA00-0XA0 SIMATIC
Ref. fabricante 6ES79005AA000XA0
Ref. Sonepar 259384
EAN 4019169044875
Especificações essenciais
- Cabo em espiral: Não
- Classe de desenvolvimento de fumaça conforme EN 13501-6: -
- Classe de reação ao fogo de acordo com a EN 13501-6: -
- Com interruptor para cabo flexível: Não
- Comprimento: 3
- Condutor de proteção: -
- Conexão 1: Outro
- Conexão 2: Outro
- Cor da bainha externa: -
- Corrente nominal: -
- Diâmetro externo aprox.: -
- Frequência: -
- Gotas/partículas de chamas da classe do euro de acordo com EN 13501-6: -
- Grau de proteção (IP): -
- Material da bainha: -
- Número de núcleos: -
- Resistência à temperatura: -
- Resistente a óleo (conforme EN 60811-404): -
- Seção nominal do condutor: -
- Sistema de conectores orientado ao sistema: Não
- Tensão nominal: -
Condicionantes
-
Min. 1 unidade
Produtos que também podem responder às suas necessidades
-
Ref. fabricante 6ES72211BH320XB0Ref. Sonepar 001046
-
Ref. fabricante 6ES73325HF000AB0Ref. Sonepar 100045
-
Ref. fabricante 6GK74431EX300XE0Ref. Sonepar 100046
-
Ref. fabricante 6ES73071EA010AA0Ref. Sonepar 100047
-
Ref. fabricante 6XV18300EH10Ref. Sonepar 100170
-
Ref. fabricante 6EP13321SH71Ref. Sonepar 107947
-
Ref. fabricante 6ES73071BA010AA0Ref. Sonepar 117876