O produto foi adicionado com sucesso.

SENTRON

Disjuntores modulares 5SY

Produtos industriais
Automação
Siemens - 6ES75221BL100AA0 ET200MP: 32DO DC24V, 0,5A, 25cm

Siemens - 6ES75221BL100AA0 ET200MP: 32DO DC24V, 0,5A, 25cm

Ref. fabricante 6ES75221BL100AA0
Ref. Sonepar 217606
EAN 4047623402503

Especificações essenciais

  • Acabamento da conexão elétrica: -
  • Adequado para funções de segurança: -
  • Altura: 147
  • Categoria de acordo com EN 954-1: -
  • Categoria de segurança contra explosão de gás: -
  • Categoria de segurança contra explosão para poeira: -
  • Consumo de energia: -
  • Corrente de entrada ao sinal 1: -
  • Corrente de saída: 0.5
  • Entradas digitais configuráveis: -
  • Equipamento associado (Ex ia): -
  • Equipamento associado (Ex ib): -
  • Largura: 25
  • Nível de desempenho de acordo com EN ISO 13849-1: -
  • Número de entradas digitais: 0
  • Número de saídas digitais: 32
  • Profundidade: 129
  • Proteção contra curto-circuito, saídas disponíveis: -
  • Redundância: -
  • Saídas digitais configuráveis: -
  • SIL de acordo com IEC 61508: -
  • Tempo de atraso na troca de sinal: 0.1
  • Tensão de alimentação CA 50 Hz: -
  • Tensão de alimentação CA 60 Hz: -
  • Tensão de alimentação DC: 19.2
  • Tensão permitida na entrada: -
  • Tensão permitida na saída: 0
  • Tipo de saída digital: -
  • Tipo de tensão (tensão de entrada): -
  • Tipo de tensão de alimentação: -
  • Tipo de tensão de saída: -

Condicionantes

  • Min. 1 unidade

Informação de Sustentabilidade

Fazer login ou registar
Efetue o login para ver os seus preços e disponibilidade de stock
Produtos que também podem responder às suas necessidades