O produto foi adicionado com sucesso.
SENTRON
Disjuntores modulares 5SY
Siemens - 6ES75221BH100AA0 ET200MP: 16DO DC24V, 0,5A, 25cm
Ref. fabricante 6ES75221BH100AA0
Ref. Sonepar 238351
EAN 4047623402510
Especificações essenciais
- Acabamento da conexão elétrica: -
- Adequado para funções de segurança: Não
- Altura: 147
- Categoria de acordo com EN 954-1: -
- Categoria de segurança contra explosão de gás: Proteção contra explosão ATEX gas, cat.3G
- Categoria de segurança contra explosão para poeira: Nenhum
- Corrente de entrada ao sinal 1: -
- Corrente de saída: 0.5
- Entradas digitais configuráveis: -
- Equipamento associado (Ex ia): Não
- Equipamento associado (Ex ib): Não
- Largura: 25
- Nível de desempenho de acordo com EN ISO 13849-1: -
- Número de entradas digitais: 0
- Número de saídas digitais: 16
- Proteção contra curto-circuito, saídas disponíveis: Sim
- Redundância: Sim
- Saídas digitais configuráveis: Sim
- SIL de acordo com IEC 61508: -
- Tempo de atraso na troca de sinal: 0.1
- Tensão de alimentação CA 50 Hz: -
- Tensão de alimentação CA 60 Hz: -
- Tensão de alimentação DC: 20.4
- Tensão permitida na entrada: -
- Tensão permitida na saída: -
- Tipo de saída digital: Transistor
- Tipo de tensão (tensão de entrada): -
- Tipo de tensão de alimentação: DC
- Tipo de tensão de saída: DC
Condicionantes
-
Min. 1 unidade
Informação de Sustentabilidade
Produtos que também podem responder às suas necessidades
-
Ref. fabricante 6ES72211BH320XB0Ref. Sonepar 001046
-
Ref. fabricante 6ES73325HF000AB0Ref. Sonepar 100045
-
Ref. fabricante 6GK74431EX300XE0Ref. Sonepar 100046
-
Ref. fabricante 6ES73071EA010AA0Ref. Sonepar 100047
-
Ref. fabricante 6XV18300EH10Ref. Sonepar 100170
-
Ref. fabricante 6EP13321SH71Ref. Sonepar 107947